曜日別特売

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) - SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) - SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) - SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) - SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) - SMC

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。

接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500内容量1個
全74種類を絞り込む
材質
接続ねじ
使用流体
74種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
接続ねじ
使用流体
流量設定範囲(L/min)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21782187IF300-N06-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782196IF300-N06-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782205IF300-N06-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782214IF300-06-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21782223IF300-06-00-Q[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)開放型
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782232IF300-06-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)開放型
13,090
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782241IF300-06-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782257IF300-06-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782266IF300-06-11-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)開放型
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782275IF301-N10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT1水および非腐食性液体20~1500(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782284IF301-N10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782293IF301-N10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782302IF301-10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21782311IF301-10-00-Q[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)開放型
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782327IF301-10-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)開放型
13,090
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782336IF301-10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782345IF301-10-10-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782354IF301-10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782363IF301-10-11-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)開放型
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782372IF303-N10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT1水および非腐食性液体36~2600(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782381IF303-N10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT1SUS304を腐食しない液体36~2600(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782397IF303-N10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT1SUS304を腐食しない液体36~2600(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782406IF303-10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体36~2600(ON時)開放型
12,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782415IF303-10-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc1水および非腐食性液体36~2600(ON時)開放型
13,090
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782424IF303-10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc1SUS304を腐食しない液体36~2600(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782433IF303-10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc1SUS304を腐食しない液体36~2600(ON時)開放型
30,640
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782442IF310-N06-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782451IF310-N06-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMNPT3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782467IF310-N06-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782476IF310-N06-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782485IF310-06-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782494IF310-06-00-Q[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782503IF310-06-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc3/4水および非腐食性液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782512IF310-06-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782521IF310-06-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782537IF310-06-11-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc3/4SUS304を腐食しない液体14~60(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782546IF311-N10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT1水および非腐食性液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782555IF311-N10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782564IF311-N10-10-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRNPT1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782573IF311-N10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782582IF311-10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21782591IF311-10-00-Q[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782607IF311-10-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc1水および非腐食性液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782616IF311-10-10[接液部金属]SUS304,[接液部シール]NBRRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782625IF311-10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21782634IF311-10-11-Q[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMRc1SUS304を腐食しない液体20~1500(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782643IF313-N10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRNPT1水および非腐食性液体36~2600(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782652IF313-N10-11[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPMNPT1SUS304を腐食しない液体36~2600(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
31,570
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782661IF313-10-00[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBRRc1水および非腐食性液体36~2600(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21782677IF313-10-01[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]FPMRc1水および非腐食性液体36~2600(ON時)防滴・防雨型(IP42相当)
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする