フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) - SMC

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min内容量1個
全90種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ランプ
90種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ランプ
ターミナルボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21781541IFW550-03-00(03) 3/8(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,060
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781557IFW550-03-01(03) 3/8(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781566IFW550-03-02(03) 3/8(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781575IFW550-03-10(03) 3/8(-) Rc(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781584IFW550-03-11(03) 3/8(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781593IFW550-03-12(03) 3/8(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781602IFW550-03-13(03) 3/8(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781611IFW550-03-14(03) 3/8(-) Rc(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781627IFW550-03-21(03) 3/8(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781636IFW550-03-22(03) 3/8(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781645IFW550-03-55(03) 3/8(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781654IFW550-03-56(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781663IFW550-03-65(03) 3/8(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781672IFW550-03-66(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781681IFW550-03-75(03) 3/8(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781697IFW550-03-76(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781706IFW550-03-85(03) 3/8(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781715IFW550-03-86(03) 3/8(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781724IFW550-04-00(04) 1/2(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,060
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781733IFW550-04-01(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781742IFW550-04-02(04) 1/2(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781751IFW550-04-03(04) 1/2(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781767IFW550-04-04(04) 1/2(-) Rc(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781776IFW550-04-10(04) 1/2(-) Rc(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781785IFW550-04-11(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781794IFW550-04-12(04) 1/2(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781803IFW550-04-13(04) 1/2(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781812IFW550-04-20(04) 1/2(-) Rc(0) ランプなし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781821IFW550-04-21(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781837IFW550-04-22(04) 1/2(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781846IFW550-04-23(04) 1/2(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781855IFW550-04-55(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781864IFW550-04-56(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781873IFW550-04-65(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781882IFW550-04-66(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781891IFW550-04-75(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781907IFW550-04-76(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781916IFW550-04-85(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781925IFW550-04-86(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781934IFW550-06-00(06) 3/4(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,060
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21781943IFW550-06-01(06) 3/4(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781952IFW550-06-02(06) 3/4(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781961IFW550-06-03(06) 3/4(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781977IFW550-06-04(06) 3/4(-) Rc(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21781986IFW550-06-10(06) 3/4(-) Rc(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21781995IFW550-06-10-Q(06) 3/4(-) Rc(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782004IFW550-06-11(06) 3/4(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782013IFW550-06-12(06) 3/4(-) Rc(2) ネオンランプ付(AC110V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782022IFW550-06-13(06) 3/4(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21782031IFW550-06-14(06) 3/4(-) Rc(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする