真空レギュレータ IRVシリーズ

真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
最大流量(L/min)
設定圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21801071IRVM10-N3G--10--
62,760
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801087IRVM10-3--10--
57,150
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801096IRVM10-3G--10--
62,760
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801105IRVM10-4--10--
74,090
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801114IRVM10-4G--10--
81,570
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801123IRVM10-8G--10--
168,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
21801132IRV10-C06B6-10--
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801141IRV10-C06LG6-10--
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801157IRV10-LC06BG6-10--
10,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801166IRV10-LC08BG8-10--
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21801175IRV10A-C066-10--
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
21801184IRV10A-LC066-10--
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
21801385IRV20-C066-20--
8,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801394IRV20-C08BZN8-20-1
17,660
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801403IRV20-C1010-20--
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
21801412IRV20-C10B10-20--
9,080
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801421IRV20-C10BG10-20--
10,950
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21801437IRV20-LC088-20--
9,130
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
21801446IRV20-LC08BG8-20--
11,280
9,898
10,888(税込)
当日出荷
21801455IRV20-LC10BG10-20--
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
32026705IRV20A-LC10--最大流量240L/min(ANR)--
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32027055IRV10-C08BG--最大流量140L/min(ANR)--
10,620
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
32029471IRV10A-C08--最大流量140L/min(ANR)--
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
32029523IRV10A-C08ZN--最大流量140L/min(ANR)--
17,600
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
32029532IRV10A-C08ZN-X1--最大流量140L/min(ANR)--
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
32029541IRV20A-C10ZN-X1--最大流量240L/min(ANR)--
20,460
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
32034947IRV10-N07B1/4"(N07)1/4最大流量140L/min(ANR)--
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
32038946IRV10A-C06G--最大流量140L/min(ANR)--
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
32039646IRV20-C08BG--最大流量240L/min(ANR)--
10,950
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
32048956IRV10-C08B--最大流量140L/min(ANR)--
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32052526IRV20A-LC10G--最大流量240L/min(ANR)--
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32054802IRV20A-LC08BG--最大流量240L/min(ANR)--
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32056893IRV20-C08B--最大流量240L/min(ANR)--
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060007IRV10-C06BG6-10140-
10,620
9,598
10,558(税込)
当日出荷
32074287IRV10-LC08BZA--最大流量140L/min(ANR)--
17,660
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
32074445IRV20-C10G--最大流量240L/min(ANR)--
10,670
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
21801193IRV1000-F01-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801202IRV1000-F01-R-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801211IRV1000-F01BG-----
10,500
取扱い終了
返品不可
21801227IRV1000-N01-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801236IRV1000-N01-R-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801245IRV1000-N01B-----
8,800
取扱い終了
返品不可
21801254IRV1000-N01BG-----
10,500
取扱い終了
返品不可
21801263IRV1000-N01G-----
10,250
取扱い終了
返品不可
21801272IRV1000-N01G-R-----
10,250
取扱い終了
返品不可
21801281IRV1000-01-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801297IRV1000-01-M-----
14,800
取扱い終了
返品不可
21801306IRV1000-01-R-----
8,550
取扱い終了
返品不可
21801315IRV1000-01B-----
8,800
取扱い終了
返品不可
21801324IRV1000-01B-R-----
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする