圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) - SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) - SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) - SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) - SMC

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21833156IS3000-N02なし
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21833165IS3000-N02L1ネオンランプ付/AC110V
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
21833174IS3000-N02L2ネオンランプ付/AC220V
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
21833183IS3000-N02L5発光ダイオード/DC24V
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21833192IS3000-02なし
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21833201IS3000-02L1ネオンランプ付/AC110V
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21833217IS3000-02L2ネオンランプ付/AC220V
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21833226IS3000-02L5発光ダイオード/DC24V
6,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする