曜日別特売

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) - SMC

・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。

内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
付属品
入数
リード線(m)
リード線
アングル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21806486ISA-2-2------
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806495ISA-2-3------
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806513ISA-2-5------
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806522ISA-2-6------
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806531ISA-2-7------
610
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806565ISA-5-11-----
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806574ISA-5-22-----
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806583ISA-5-33-----
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806592ISA-5-44-----
940
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
21806601ISA-5-55-----
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806617ISA-5-66-----
940
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21806477ISA-2-1------
550
取扱い終了
返品不可
21806504ISA-2-4------
550
取扱い終了
返品不可
21806547ISA-3-A--1セット2個---
500
取扱い終了
返品不可
21806556ISA-4-A-取付ビス2個----
300
取扱い終了
返品不可
21806626ISA-5-7------
940
取扱い終了
返品不可
21806635ISA-6-A------
250
取扱い終了
返品不可
21806644ISA-6-B------
280
取扱い終了
返品不可
21806653ISA-7-A------
150
取扱い終了
返品不可
21806662ISA-7-B------
150
取扱い終了
返品不可
21806671ISA-8-A---5ストレート-
2,650
取扱い終了
返品不可
21806687ISA-8-B-----ライト/5m
2,650
取扱い終了
返品不可
21806696ISA-9-A------
800
取扱い終了
返品不可
21806452ISA-11-L------
3,650
取扱い終了
返品不可
21806461ISA-11-R------
3,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする