| 21822001 | ISE75-02-43-MS | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | - | | | 代替品有 |
| 21822525 | ISE75H-02-43-SA | (ISE75H) 0 ~ 15 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | 代替品有 |
| 21821536 | ISE75-F02-43 | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821545 | ISE75-F02-43-A | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821554 | ISE75-F02-43-L | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821563 | ISE75-F02-43-LA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821572 | ISE75-F02-43-M | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | - | - | | | |
| 21821581 | ISE75-F02-43-MA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821597 | ISE75-F02-43-ML | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821606 | ISE75-F02-43-MLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821615 | ISE75-F02-43-MS | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | - | | | |
| 21821624 | ISE75-F02-43-MSA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821633 | ISE75-F02-43-P | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821642 | ISE75-F02-43-PA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821651 | ISE75-F02-43-PL | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821667 | ISE75-F02-43-PLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821676 | ISE75-F02-43-PS | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | - | | | |
| 21821685 | ISE75-F02-43-PSA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821694 | ISE75-F02-43-S | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | - | | | |
| 21821703 | ISE75-F02-43-SA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821712 | ISE75-F02-65 | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821721 | ISE75-F02-65-M | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (M) SI単位固定 | - | - | | | |
| 21821737 | ISE75-F02-65-ML | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821746 | ISE75-F02-65-MLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821755 | ISE75-F02-65-P | (ISE75) 0 ~ 10 | (F02) G1/4 (ISO 1179) | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821764 | ISE75-N02-43 | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821773 | ISE75-N02-43-L | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821782 | ISE75-N02-43-M | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | - | - | | | |
| 21821791 | ISE75-N02-43-ML | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821807 | ISE75-N02-43-MLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821816 | ISE75-N02-43-P | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (P) 圧力単位: ps(i 初期値) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821825 | ISE75-N02-65 | (ISE75) 0 ~ 10 | (N02) NPT1/4 | (65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821834 | ISE75-02-27 | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821843 | ISE75-02-27-L | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821852 | ISE75-02-27-LA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821861 | ISE75-02-27-M | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | - | - | | | |
| 21821877 | ISE75-02-27-MA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821886 | ISE75-02-27-ML | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821895 | ISE75-02-27-MLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821904 | ISE75-02-27-MS | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | - | | | |
| 21821913 | ISE75-02-27-MSA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (27) 2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号: 2 4) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821922 | ISE75-02-43 | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | - | - | | | |
| 21821931 | ISE75-02-43-A | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821947 | ISE75-02-43-L | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821956 | ISE75-02-43-LA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (-) 単位切換機能付 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821965 | ISE75-02-43-M | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | - | - | | | |
| 21821974 | ISE75-02-43-MA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | - | (A) ブラケット付 | | | |
| 21821983 | ISE75-02-43-ML | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | - | | | |
| 21821992 | ISE75-02-43-MLA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル | (A) ブラケット付 | | | |
| 21822017 | ISE75-02-43-MSA | (ISE75) 0 ~ 10 | (02) Rc1/4 | (43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2) | (M) SI単位固定 | (S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート | (A) ブラケット付 | | | |