曜日別特売

薬液用バルブ (LVA2~)

薬液用バルブ (LVA2~) - SMC薬液用バルブ (LVA2~) - SMC薬液用バルブ (LVA2~) - SMC

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5内容量1個
注意
※マニホールドタイプのバルブであり単体発注が出来ない商品になります。
※マニホールドベースとの同時注文が必要です。
全81種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
材質(ボディ)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
材質(アクチュエータ)
材質(ボディ)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155357LVA20-02N-NNPT1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155436LVA21-01-ARc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155463LVA21-01N-ANPT1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155472LVA21-02-ARc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22155481LVA21-02-BRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
10,010
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155497LVA21-02-CRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155533LVA21-02-NRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155542LVA21-02N-ANPT1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155551LVA21-02N-CNPT1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155585LVA22-01-ARc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155594LVA22-01-A1Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,330
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155637LVA22-02-ARc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,750
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22155646LVA22-02-A1Rc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,330
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155655LVA22-02-BRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
10,010
8,998
9,898(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155664LVA22-02-B1Rc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
13,590
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155673LVA22-02-CRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155682LVA22-02-C1Rc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
19,530
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155743LVA22-02-N1Rc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
19,530
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155752LVA22-02N-A1NPT1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,330
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155761LVA22-02N-CNPT1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
15,950
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155777LVA22-02N-C1NPT1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
19,530
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
20105873LVA20-01-A4-ZRc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
25,850
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155007LVA20-01-ARc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155025LVA20-01-A4Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155034LVA20-01-DRc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155043LVA20-01-D1Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155052LVA20-01-ERc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155061LVA20-01-E1Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155156LVA20-02-CRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPFA0.09
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155183LVA20-02-DRc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155192LVA20-02-D1Rc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155201LVA20-02-D4Rc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
25,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155217LVA20-02-ERc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155226LVA20-02-E1Rc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155235LVA20-02-E4Rc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
25,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155244LVA20-02-GRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155253LVA20-02-G1Rc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
13,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155262LVA20-02-HRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155271LVA20-02-H1Rc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
13,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155445LVA21-01-DRc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155454LVA21-01-ERc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155506LVA21-02-DRc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155515LVA21-02-ERc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155524LVA21-02-GRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155603LVA22-01-DRc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155612LVA22-01-D1Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155621LVA22-01-E1Rc1/8PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
28,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155691LVA22-02-DRc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155707LVA22-02-ERc1/4PPS、(エンドプレート)-SUS0.18
24,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155716LVA22-02-GRc1/4PPS、(エンドプレート)PPSPPS0.08
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22155007LVA20-01-A38341878LVA20-01-A-ZLVA20-01-A L Series(LVA20) SMC 38341878L Series(LVA20)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22155025LVA20-01-A420105873LVA20-01-A4-ZLVA20-01-A4 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 20105873薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22155034LVA20-01-D38341878LVA20-01-A-ZLVA20-01-D L Series(LVA20) SMC 38341878L Series(LVA20)SMC1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155043LVA20-01-D138342063LVA20-01-A1-ZLVA20-01-D1 L Series(LVA20) SMC 38342063L Series(LVA20)SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155052LVA20-01-E38341878LVA20-01-A-ZLVA20-01-E L Series(LVA20) SMC 38341878L Series(LVA20)SMC1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155061LVA20-01-E138342063LVA20-01-A1-ZLVA20-01-E1 L Series(LVA20) SMC 38342063L Series(LVA20)SMC1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155156LVA20-02-C38341668LVA20-02-C-ZLVA20-02-C L Series(LVA20) SMC 38341668L Series(LVA20)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22155183LVA20-02-D38341862LVA20-02-A-ZLVA20-02-D L Series(LVA20) SMC 38341862L Series(LVA20)SMC1個
22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155192LVA20-02-D138342054LVA20-02-A1-ZLVA20-02-D1 L Series(LVA20) SMC 38342054L Series(LVA20)SMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155201LVA20-02-D438341932LVA20-02-A4-ZLVA20-02-D4 L Series(LVA20) SMC 38341932L Series(LVA20)SMC1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155217LVA20-02-E38341862LVA20-02-A-ZLVA20-02-E L Series(LVA20) SMC 38341862L Series(LVA20)SMC1個
22,980
欠品中
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155226LVA20-02-E138342054LVA20-02-A1-ZLVA20-02-E1 L Series(LVA20) SMC 38342054L Series(LVA20)SMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155235LVA20-02-E438341932LVA20-02-A4-ZLVA20-02-E4 L Series(LVA20) SMC 38341932L Series(LVA20)SMC1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155244LVA20-02-G38341485LVA20-02-B-ZLVA20-02-G L Series(LVA20) SMC 38341485L Series(LVA20)SMC1個
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155253LVA20-02-G138341582LVA20-02-B1-ZLVA20-02-G1 L Series(LVA20) SMC 38341582L Series(LVA20)SMC1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155262LVA20-02-H38341485LVA20-02-B-ZLVA20-02-H L Series(LVA20) SMC 38341485L Series(LVA20)SMC1個
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155271LVA20-02-H138341582LVA20-02-B1-ZLVA20-02-H1 L Series(LVA20) SMC 38341582L Series(LVA20)SMC1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155445LVA21-01-D22155436LVA21-01-ALVA21-01-D 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155436薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155454LVA21-01-E22155436LVA21-01-ALVA21-01-E 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155436薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155506LVA21-02-D22155472LVA21-02-ALVA21-02-D 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155472薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155515LVA21-02-E22155472LVA21-02-ALVA21-02-E 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155472薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155524LVA21-02-G22155481LVA21-02-BLVA21-02-G 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155481薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155603LVA22-01-D22155585LVA22-01-ALVA22-01-D 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155585薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155612LVA22-01-D122155594LVA22-01-A1LVA22-01-D1 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155594薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155621LVA22-01-E122155594LVA22-01-A1LVA22-01-E1 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155594薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155691LVA22-02-D22155637LVA22-02-ALVA22-02-D 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155637薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155707LVA22-02-E22155637LVA22-02-ALVA22-02-E 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155637薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155716LVA22-02-G22155655LVA22-02-BLVA22-02-G 薬液用バルブ (LVA2~) SMC 22155655薬液用バルブ (LVA2~)SMC1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする