薬液用バルブ (LVA3~)

薬液用バルブ (LVA3~) - SMC薬液用バルブ (LVA3~) - SMC

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
管接続口径
材質(アクチュエータ)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22155804LVA30-02-A-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155813LVA30-02-A1-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22155822LVA30-02-A4-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
35,48033,980
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155883LVA30-02N-A-(N) NPT(02) 1/4PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155892LVA30-02N-A1-(N) NPT(02) 1/4PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155901LVA30-03-A-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
22155917LVA30-03-A1-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155926LVA30-03-A4-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
35,48033,980
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155935LVA30-03-B-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
11,72010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155944LVA30-03-B1-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
15,62014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155953LVA30-03-B4-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155962LVA30-03-C-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
22155971LVA30-03-C1-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
24,26021,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22155987LVA30-03-C2-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
29,70027,980
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22155996LVA30-03-C3-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
33,55029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156005LVA30-03-C4-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
21,45019,980
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156102LVA30-03-N-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(N) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156111LVA30-03-N1-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(N) PFA
24,26021,980
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156127LVA30-03-N4-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(N) PFA
21,45019,980
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156136LVA30-03N-A-(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156145LVA30-03N-A1-(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156154LVA30-03N-B-(N) NPT(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
11,72010,980
10,980
12,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156163LVA30-03N-B1-(N) NPT(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
15,62014,980
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156172LVA30-03N-C-(N) NPT(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156181LVA30-03N-C1-(N) NPT(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
24,26021,980
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156197LVA30-03N-N-(N) NPT(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(N) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156267LVA31-02-A-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156285LVA31-03-A-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156294LVA31-03-B-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
11,72010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156303LVA31-03-C-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156346LVA31-03N-A-(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156364LVA32-02-A-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156373LVA32-02-A1-(-) Rc(02) 1/4PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156425LVA32-02N-A-(N) NPT(02) 1/4PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156434LVA32-03-A-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156443LVA32-03-A1-(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
38,28035,980
35,980
39,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156452LVA32-03-B-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
11,72010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
22156461LVA32-03-B1-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS
15,62014,980
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156477LVA32-03-C-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156486LVA32-03-C1-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
24,26021,980
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156495LVA32-03-C2-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(C) PFA
29,70027,980
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156565LVA32-03-N-(-) Rc(03) 3/8アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(N) PFA
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156574LVA32-03N-A-(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS
34,38032,980
32,980
36,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
52711604LVA30-03-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS
31,25028,900
23,900
アウトレット
26,290(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
22155831LVA30-02-D-(-) Rc(02) 1/4PPS(D) SUS
33,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155847LVA30-02-D1-(-) Rc(02) 1/4PPS(D) SUS
37,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155856LVA30-02-D4-(-) Rc(02) 1/4PPS(D) SUS
34,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155865LVA30-02-E-(-) Rc(02) 1/4PPS(E) SUS
33,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
22155874LVA30-02-E1-(-) Rc(02) 1/4PPS(E) SUS
37,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156014LVA30-03-D-(-) Rc(03) 3/8PPS(D) SUS
33,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22155831LVA30-02-D22155804LVA30-02-ALVA30-02-D 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155804薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155847LVA30-02-D122155813LVA30-02-A1LVA30-02-D1 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155813薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155856LVA30-02-D422155822LVA30-02-A4LVA30-02-D4 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155822薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155865LVA30-02-E22155804LVA30-02-ALVA30-02-E 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155804薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22155874LVA30-02-E122155813LVA30-02-A1LVA30-02-E1 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155813薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156014LVA30-03-D22155901LVA30-03-ALVA30-03-D 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22155901薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする