曜日別特売

薬液用バルブ (LVA4~)

薬液用バルブ (LVA4~) - SMC薬液用バルブ (LVA4~) - SMC

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
材質(アクチュエータ)
材質(ボディ)
弁形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22156601LVA40-03-A(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(0) N.C.
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156617LVA40-03-A1(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(0) N.C.
50,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156626LVA40-03-A4(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(0) N.C.
47,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156687LVA40-03N-A(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS(0) N.C.
46,370
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156696LVA40-03N-A1(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS(0) N.C.
50,930
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156714LVA40-04-A(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22156723LVA40-04-A1(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
50,930
47,980
52,778(税込)
当日出荷
22156732LVA40-04-A4(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
47,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156741LVA40-04-B(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(0) N.C.
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22156757LVA40-04-B1(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(0) N.C.
19,970
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156766LVA40-04-B4(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(0) N.C.
16,830
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156967LVA40-04N-A(N) NPT(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156976LVA40-04N-A1(N) NPT(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
50,930
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156985LVA40-04N-A4(N) NPT(04) 1/2PPS(A) SUS(0) N.C.
47,800
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156994LVA40-04N-B(N) NPT(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(0) N.C.
15,400
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22157003LVA40-04N-B1(N) NPT(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(0) N.C.
19,970
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22157125LVA41-03-A(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(1) N.O.
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157143LVA41-03N-A(N) NPT(03) 3/8PPS(A) SUS(1) N.O.
46,370
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22157152LVA41-04-A(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(1) N.O.
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157161LVA41-04-B(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(1) N.O.
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157231LVA41-04N-A(N) NPT(04) 1/2PPS(A) SUS(1) N.O.
46,370
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22157265LVA42-03-A(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(2) 複動
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157274LVA42-03-A1(-) Rc(03) 3/8PPS(A) SUS(2) 複動
50,930
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22157317LVA42-04-A(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(2) 複動
46,370
41,980
46,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
22157326LVA42-04-A1(-) Rc(04) 1/2PPS(A) SUS(2) 複動
50,930
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157335LVA42-04-B(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(2) 複動
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22157344LVA42-04-B1(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(B) PPS(2) 複動
19,970
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22156635LVA40-03-D(-) Rc(03) 3/8PPS(D) SUS(0) N.C.
45,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156644LVA40-03-D1(-) Rc(03) 3/8PPS(D) SUS(0) N.C.
49,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156653LVA40-03-E(-) Rc(03) 3/8PPS(E) SUS(0) N.C.
45,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156662LVA40-03-E1(-) Rc(03) 3/8PPS(E) SUS(0) N.C.
49,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156671LVA40-03-E4(-) Rc(03) 3/8PPS(E) SUS(0) N.C.
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156705LVA40-03N-E(N) NPT(03) 3/8PPS(E) SUS(0) N.C.
45,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156827LVA40-04-D(-) Rc(04) 1/2PPS(D) SUS(0) N.C.
45,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156836LVA40-04-D1(-) Rc(04) 1/2PPS(D) SUS(0) N.C.
49,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156845LVA40-04-E(-) Rc(04) 1/2PPS(E) SUS(0) N.C.
45,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156854LVA40-04-E1(-) Rc(04) 1/2PPS(E) SUS(0) N.C.
49,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156872LVA40-04-G(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(G) PPS(0) N.C.
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156881LVA40-04-G1(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(G) PPS(0) N.C.
18,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156897LVA40-04-H(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(H) PPS(0) N.C.
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
22156906LVA40-04-H1(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(H) PPS(0) N.C.
18,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157021LVA40-04N-D1(N) NPT(04) 1/2PPS(D) SUS(0) N.C.
49,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157037LVA40-04N-D4(N) NPT(04) 1/2PPS(D) SUS(0) N.C.
46,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157055LVA40-04N-G(N) NPT(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(G) PPS(0) N.C.
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157064LVA40-04N-H(N) NPT(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(H) PPS(0) N.C.
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157134LVA41-03-D(-) Rc(03) 3/8PPS(D) SUS(1) N.O.
45,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157186LVA41-04-D(-) Rc(04) 1/2PPS(D) SUS(1) N.O.
45,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157195LVA41-04-E(-) Rc(04) 1/2PPS(E) SUS(1) N.O.
45,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157213LVA41-04-G(-) Rc(04) 1/2アクチュエータ部/エンドプレート: PPS(G) PPS(1) N.O.
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
22157247LVA41-04N-D(N) NPT(04) 1/2PPS(D) SUS(1) N.O.
45,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22156635LVA40-03-D22156601LVA40-03-ALVA40-03-D 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156601薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156644LVA40-03-D122156617LVA40-03-A1LVA40-03-D1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156617薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156653LVA40-03-E22156601LVA40-03-ALVA40-03-E 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156601薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156662LVA40-03-E122156617LVA40-03-A1LVA40-03-E1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156617薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156671LVA40-03-E422156626LVA40-03-A4LVA40-03-E4 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156626薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156705LVA40-03N-E22156687LVA40-03N-ALVA40-03N-E 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156687薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156827LVA40-04-D22156714LVA40-04-ALVA40-04-D 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156714薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156836LVA40-04-D122156723LVA40-04-A1LVA40-04-D1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156723薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156845LVA40-04-E22156714LVA40-04-ALVA40-04-E 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156714薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156854LVA40-04-E122156723LVA40-04-A1LVA40-04-E1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156723薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156872LVA40-04-G22156741LVA40-04-BLVA40-04-G 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156741薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156881LVA40-04-G122156757LVA40-04-B1LVA40-04-G1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156757薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156897LVA40-04-H22156741LVA40-04-BLVA40-04-H 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156741薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22156906LVA40-04-H122156757LVA40-04-B1LVA40-04-H1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156757薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157021LVA40-04N-D122156976LVA40-04N-A1LVA40-04N-D1 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156976薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157037LVA40-04N-D422156985LVA40-04N-A4LVA40-04N-D4 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156985薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157055LVA40-04N-G22156994LVA40-04N-BLVA40-04N-G 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156994薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157064LVA40-04N-H22156994LVA40-04N-BLVA40-04N-H 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22156994薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157134LVA41-03-D22157125LVA41-03-ALVA41-03-D 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22157125薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157186LVA41-04-D22157152LVA41-04-ALVA41-04-D 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22157152薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157195LVA41-04-E22157152LVA41-04-ALVA41-04-E 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22157152薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157213LVA41-04-G22157161LVA41-04-BLVA41-04-G 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22157161薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22157247LVA41-04N-D22157231LVA41-04N-ALVA41-04N-D 薬液用バルブ (LVA4~) SMC 22157231薬液用バルブ (LVA4~)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする