小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) - SMC
(1件のレビュー)

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22164931LVM09R3-5A2DC24
4,240
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22164947LVM09R3-5B2DC24
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
22164965LVM09R3-5B-32DC24
4,840
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22164956LVM09R3-5B-Q2DC24
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
22164974LVM09R3-5C2DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22164983LVM09R3-5C-Q2DC24
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22164992LVM09R3-6A2DC12
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165017LVM09R3-6A-6-Q2DC12
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165001LVM09R3-6A-Q2DC12
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165026LVM09R3Y1-5A-32DC24
6,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165035LVM09R3Y1-5A-6-Q2DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165044LVM09R3Y1-5B-32DC24
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165053LVM09R3Y1-5C-32DC24
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165062LVM09R3Y1-5C-3-Q2DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32059937LVM09R3Y1-5C-6-Q2DC24
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32058862LVM09R4-5B2DC24
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165071LVM09R4-5B-32DC24
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32058381LVM09R4-5B-Q2DC24
5,010
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165211LVM10R1-5A2DC24
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165236LVM10R1-5A-12DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165254LVM10R1-5A-32DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165263LVM10R1-5A-3-102DC24
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165245LVM10R1-5A-102DC24
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165227LVM10R1-5A-Q2DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165272LVM10R1-5B2DC24
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165281LVM10R1-5B-Q2DC24
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165297LVM10R1-5C-32DC24
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165306LVM10R1-6B2DC12
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165315LVM10R1-6B-62DC12
5,010
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165324LVM10R1Y-5A-32DC24
6,160
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165333LVM10R1Y-5B-12DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165342LVM10R1Y-5B-1-Q2DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165351LVM10R2-5A-12DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165367LVM10R2-6A2DC12
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165376LVM10R2-6B2DC12
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165385LVM10R2Y-5A-12DC24
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165394LVM10R2Y-5B-12DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165403LVM10R3-5A2DC24
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165437LVM10R3-5A1-12DC24
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165446LVM10R3-5A1U2DC24
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165421LVM10R3-5A-22DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165412LVM10R3-5A-Q2DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165455LVM10R3-5B2DC24
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165464LVM10R3-5B1-12DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165473LVM10R3-5B22DC24
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165482LVM10R3-5B2-12DC24
9,300
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165491LVM10R3-5B2U2DC24
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165507LVM10R3-5B2U-1-102DC24
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165516LVM10R3-5B2U-102DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
22165525LVM10R3-5C1-12DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22165525
2015-08-25
用途: デモ機
アルテック株式会社

・最初に購入した時はN.O.側に閉栓がしてあった。
・今回購入した物はN.O.側に閉栓なし。
型番が同じなのにどうして違いがあるのか不思議です。
コメント付けた方が良いのでしょうか???

MonotaROからの回答

本来であればN.O.側にプラグにて閉栓をする製品となりますので、
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございます。
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする