曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-8~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-8~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22278663MDBBB63-80-RN80
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278672MDBBB63-800-HN-A53L800
51,920
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278681MDBBB63-800-HN-A54LS800
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278697MDBBB63-800-HN-M9BW800
50,160
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278706MDBBB63-800-HN-P5DWL800
58,300
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278715MDBBB63-800J-HL-A53L800
64,240
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278724MDBBB63-820-HN-Y7BAL820
56,430
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278733MDBBB63-850-HN850
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22278742MDBBB63-850-HN-J59L850
55,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする