ソレノイドバルブ (VZ120-~)

ソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ120-~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31061116VZ120-1D-M53AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061125VZ120-1D-M5-F3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061134VZ120-1DS-M5-F3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061143VZ120-1DZ-M53AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061152VZ120-1DZ-M5-F3AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,960
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061161VZ120-1G-M53AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061177VZ120-1G-M5-F3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,250
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061186VZ120-1GS-M53AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,420
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061195VZ120-1GS-M5-F3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,590
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061204VZ120-1H-M53AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061213VZ120-1H-M5-F3AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061222VZ120-1HS-M53AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061231VZ120-1L-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061247VZ120-1L-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061256VZ120-1LN-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061265VZ120-1LN-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,420
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061274VZ120-1LNS-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,580
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061283VZ120-1LNZ-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061292VZ120-1LNZ-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061301VZ120-1LO-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061317VZ120-1LO-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,360
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061326VZ120-1LOZ-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061335VZ120-1LS-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061344VZ120-1LS-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061353VZ120-1LZ-M53AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,790
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061362VZ120-1LZ-M5-F3AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,970
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061371VZ120-1M-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061387VZ120-1M-M5-F3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061396VZ120-1MN-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061405VZ120-1MNZ-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061414VZ120-1MO-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061423VZ120-1MOZ-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061432VZ120-1MS-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061441VZ120-1MS-M5-F3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061457VZ120-1MZ-M53AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,790
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061466VZ120-1MZ-M5-F3AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,970
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061475VZ120-2D-M53AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,210
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061484VZ120-2DS-M5-F3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
5,660
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061493VZ120-2DZ-M53AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
6,030
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061502VZ120-2DZ-M5-F3AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061511VZ120-2G-M53AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,330
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061527VZ120-2G-M5-F3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,500
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061536VZ120-2GS-M53AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,670
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061545VZ120-2GS-M5-F3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
4,840
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061554VZ120-2H-M53AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
4,600
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061563VZ120-2HS-M5-F3AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061572VZ120-2L-M53AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,600
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061581VZ120-2LN-M53AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,490
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061597VZ120-2LNZ-M53AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
4,930
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31061606VZ120-2LO-M53AC200(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,440
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする