曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ5140-2~)

ソレノイドバルブ (VZ5140-2~) - SMCソレノイドバルブ (VZ5140-2~) - SMCソレノイドバルブ (VZ5140-2~) - SMCソレノイドバルブ (VZ5140-2~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31203505VZ5140-2DC-MA-DIN形ターミナル:コネクタ付
14,340
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31203575VZ5140-2DOC-MA-DIN形ターミナル:コネクタなし
14,120
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31203733VZ5140-2DZC-MA-DIN形ターミナル:コネクタ付
15,160
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31203426VZ5140-2D-DIN形ターミナル:コネクタ付
9,830
取扱い終了
返品不可
31203444VZ5140-2D-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
取扱い終了
返品不可
31203453VZ5140-2D-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
取扱い終了
返品不可
31203487VZ5140-2DB-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
取扱い終了
返品不可
31203523VZ5140-2DC-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
10,780
取扱い終了
返品不可
31203541VZ5140-2DO-DIN形ターミナル:コネクタなし
9,630
取扱い終了
返品不可
31203593VZ5140-2DS-DIN形ターミナル:コネクタ付
10,080
取扱い終了
返品不可
31203602VZ5140-2DS-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,030
取扱い終了
返品不可
31203611VZ5140-2DS-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,030
取扱い終了
返品不可
31203645VZ5140-2DZ-DIN形ターミナル:コネクタ付
10,580
取扱い終了
返品不可
31203663VZ5140-2DZ-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
11,530
取扱い終了
返品不可
31203672VZ5140-2DZ-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,530
取扱い終了
返品不可
31203715VZ5140-2DZB-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,530
取扱い終了
返品不可
31203724VZ5140-2DZC-DIN形ターミナル:コネクタ付
10,580
取扱い終了
返品不可
31203751VZ5140-2DZC-02Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
11,530
取扱い終了
返品不可
31203767VZ5140-2Gサブプレートなしグロメット(リード線長さ300mm)
9,030
取扱い終了
返品不可
31203794VZ5140-2G-011/8サブプレート付グロメット(リード線長さ300mm)
9,980
取扱い終了
返品不可
31203803VZ5140-2G-021/4サブプレート付グロメット(リード線長さ300mm)
9,980
取扱い終了
31203812VZ5140-2GB-グロメット:リード線長さ300mm
9,030
取扱い終了
返品不可
31203837VZ5140-2GB-02Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,980
取扱い終了
返品不可
31203846VZ5140-2GC-グロメット:リード線長さ300mm
9,030
取扱い終了
返品不可
31203864VZ5140-2GC-02Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,980
取扱い終了
返品不可
31203873VZ5140-2GS-グロメット:リード線長さ300mm
9,340
取扱い終了
返品不可
31203891VZ5140-2GS-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
10,290
取扱い終了
返品不可
31203907VZ5140-2GS-02Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,290
取扱い終了
返品不可
31203916VZ5140-2GSB-グロメット:リード線長さ300mm
9,340
取扱い終了
返品不可
31203934VZ5140-2GSB-02Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
10,290
取扱い終了
返品不可
31203943VZ5140-2GSC-グロメット:リード線長さ300mm
9,340
取扱い終了
返品不可
31203977VZ5140-2H-グロメット:リード線長さ600mm
9,280
取扱い終了
返品不可
31203995VZ5140-2H-01Rc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,230
取扱い終了
返品不可
31204004VZ5140-2H-02Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,230
取扱い終了
返品不可
31204047VZ5140-2HS-グロメット:リード線長さ600mm
9,590
取扱い終了
返品不可
31204065VZ5140-2HS-01Rc1/8グロメット:リード線長さ600mm
10,540
取扱い終了
返品不可
31204074VZ5140-2HS-02Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
10,540
取扱い終了
返品不可
31204101VZ5140-2L-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,330
取扱い終了
返品不可
31204126VZ5140-2L-01Rc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,280
取扱い終了
返品不可
31204135VZ5140-2L-02Rc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,280
取扱い終了
返品不可
31204196VZ5140-2LN-L形プラグコネクタ:リード線なし
9,230
取扱い終了
返品不可
31204257VZ5140-2LNZ-L形プラグコネクタ:リード線なし
9,630
取扱い終了
返品不可
31204293VZ5140-2LO-L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,180
取扱い終了
返品不可
31204397VZ5140-2LS-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,640
取扱い終了
返品不可
31204406VZ5140-2LS-01Rc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,590
取扱い終了
返品不可
31204415VZ5140-2LS-02Rc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,590
取扱い終了
返品不可
31204451VZ5140-2LZ-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,730
取扱い終了
返品不可
31204467VZ5140-2LZ-01Rc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,680
取扱い終了
返品不可
31204476VZ5140-2LZ-02Rc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,680
取扱い終了
返品不可
31204503VZ5140-2LZB-02Rc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31203426VZ5140-2D28138467SYJ7140-2DVZ5140-2D 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31203444VZ5140-2D-0128138476SYJ7140-2D-01VZ5140-2D-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203453VZ5140-2D-0228138485SYJ7140-2D-02VZ5140-2D-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384854・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203487VZ5140-2DB-0208748629SYJ7140-2DD-02VZ5140-2DB-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 08748629SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203523VZ5140-2DC-0211487187SYJ7140-2DE-02VZ5140-2DC-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 11487187SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203541VZ5140-2DO56866223SYJ7140-2DOVZ5140-2DO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662234・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203593VZ5140-2DS28138467SYJ7140-2DVZ5140-2DS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203602VZ5140-2DS-0128138476SYJ7140-2D-01VZ5140-2DS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203611VZ5140-2DS-0228138485SYJ7140-2D-02VZ5140-2DS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384854・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203645VZ5140-2DZ28138494SYJ7140-2DZVZ5140-2DZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281384944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203663VZ5140-2DZ-0128138503SYJ7140-2DZ-01VZ5140-2DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203672VZ5140-2DZ-0228138512SYJ7140-2DZ-02VZ5140-2DZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203715VZ5140-2DZB-0256866232SYJ7140-2DZD-02VZ5140-2DZB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203724VZ5140-2DZC68983103SYJ7140-2DZEVZ5140-2DZC SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68983103SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203751VZ5140-2DZC-0220358249SYJ7140-2DZE-02VZ5140-2DZC-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 203582494・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203767VZ5140-2G28138521SYJ7140-2GVZ5140-2G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203794VZ5140-2G-0128138537SYJ7140-2G-01VZ5140-2G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385374・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203803VZ5140-2G-0228138546SYJ7140-2G-02VZ5140-2G-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385464・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203812VZ5140-2GB28138555SYJ7140-2GDVZ5140-2GB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203837VZ5140-2GB-0256866241SYJ7140-2GD-02VZ5140-2GB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203846VZ5140-2GC56866257SYJ7140-2GEVZ5140-2GC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662574・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203864VZ5140-2GC-0211327736SYJ7140-2GE-02VZ5140-2GC-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 11327736SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203873VZ5140-2GS28138521SYJ7140-2GVZ5140-2GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203891VZ5140-2GS-0128138537SYJ7140-2G-01VZ5140-2GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385374・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203907VZ5140-2GS-0228138546SYJ7140-2G-02VZ5140-2GS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385464・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203916VZ5140-2GSB28138555SYJ7140-2GDVZ5140-2GSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281385554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203934VZ5140-2GSB-0256866241SYJ7140-2GD-02VZ5140-2GSB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203943VZ5140-2GSC56866257SYJ7140-2GEVZ5140-2GSC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662574・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203977VZ5140-2H63653207SYJ7140-2HVZ5140-2H SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 63653207SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31203995VZ5140-2H-0156866275SYJ7140-2H-01VZ5140-2H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662754・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204004VZ5140-2H-0243356093SYJ7140-2H-02VZ5140-2H-02 S Series(SYJ7140) SMC 43356093S Series(SYJ7140)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204047VZ5140-2HS28138616SYJ7140-2HVZ5140-2HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281386164・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204065VZ5140-2HS-0156866275SYJ7140-2H-01VZ5140-2HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568662754・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204074VZ5140-2HS-0243356093SYJ7140-2H-02VZ5140-2HS-02 S Series(SYJ7140) SMC 43356093S Series(SYJ7140)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204101VZ5140-2L28138731SYJ7140-2MVZ5140-2L 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204126VZ5140-2L-0156866336SYJ7140-2M-01VZ5140-2L-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568663364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204135VZ5140-2L-0228138747SYJ7140-2M-02VZ5140-2L-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204196VZ5140-2LN20358258SYJ7140-2MNVZ5140-2LN 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 203582584・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204257VZ5140-2LNZ43355655SYJ7140-2MNZVZ5140-2LNZ S Series(SYJ7140) SMC 43355655S Series(SYJ7140)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204293VZ5140-2LO56866345SYJ7140-2MOVZ5140-2LO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568663454・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204397VZ5140-2LS28138731SYJ7140-2MVZ5140-2LS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204406VZ5140-2LS-0156866336SYJ7140-2M-01VZ5140-2LS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568663364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204415VZ5140-2LS-0228138747SYJ7140-2M-02VZ5140-2LS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387474・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204451VZ5140-2LZ28138756SYJ7140-2MZVZ5140-2LZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387564・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204467VZ5140-2LZ-0128138765SYJ7140-2MZ-01VZ5140-2LZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204476VZ5140-2LZ-0228138774SYJ7140-2MZ-02VZ5140-2LZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31204503VZ5140-2LZB-0228138783SYJ7140-2MZD-02VZ5140-2LZB-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281387834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする