曜日別特売

5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~) - SMC

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。

ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下内容量1個
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータの種類
使用圧力(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31033055VZM450-01-00Rc1/8基本体0.15~1.0内部パイロット方式
8,470
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
31033064VZM450-01-00-FRc1/8基本体0.15~1.0内部パイロット方式
8,730
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033073VZM450-01-01Rc1/8ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
9,520
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033082VZM450-01-01-FRc1/8ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
9,770
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033091VZM450-01-01SRc1/8ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
9,850
9,498
10,448(税込)
当日出荷
31033107VZM450-01-01S-FRc1/8ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
10,100
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033116VZM450-01-02Rc1/8一方向作動ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
31033125VZM450-01-02SRc1/8一方向作動ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033134VZM450-01-02S-FRc1/8一方向作動ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
10,930
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033143VZM450-01-05Rc1/8ストレートプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033152VZM450-01-05-FRc1/8ストレートプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,480
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033161VZM450-01-06Rc1/8ローラプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033177VZM450-01-06-FRc1/8ローラプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,970
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033186VZM450-01-06SRc1/8ローラプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033195VZM450-01-06S-FRc1/8ローラプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
12,140
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033204VZM450-01-08Rc1/8フリップトグル0.15~1.0内部パイロット方式
10,670
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31033213VZM450-01-08-FRc1/8フリップトグル0.15~1.0内部パイロット方式
10,930
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033222VZM450-01-30BRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033231VZM450-01-30B-FRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033247VZM450-01-30GRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31033256VZM450-01-30G-FRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033265VZM450-01-30RRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033274VZM450-01-30R-FRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033283VZM450-01-30YRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31033292VZM450-01-30Y-FRc1/8押ボタン/キノコ頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033301VZM450-01-32BRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033317VZM450-01-32B-FRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033326VZM450-01-32GRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31033335VZM450-01-32G-FRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033344VZM450-01-32RRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033353VZM450-01-32R-FRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033362VZM450-01-32YRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033371VZM450-01-32Y-FRc1/8押ボタン/平長頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033387VZM450-01-33Rc1/8押ボタン/平頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,340
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033396VZM450-01-33-FRc1/8押ボタン/平頭0.15~1.0内部パイロット方式
10,600
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033405VZM450-01-34BRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,560
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31033414VZM450-01-34B-FRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,820
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033423VZM450-01-34GRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,560
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31033432VZM450-01-34G-FRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,820
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033441VZM450-01-34RRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,560
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31033457VZM450-01-34R-FRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,820
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033466VZM450-01-34YRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033475VZM450-01-34Y-FRc1/8セレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
10,820
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
31033484VZM450-01-36Rc1/8キーセレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31033493VZM450-01-36-FRc1/8キーセレクタ(2位置)0.15~1.0内部パイロット方式
13,570
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
31032915VZM450-F01-00G1/8基本体0.15~1.0内部パイロット方式
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
31032924VZM450-F01-06SG1/8ローラプランジャ0.15~1.0内部パイロット方式
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
31032933VZM450-F01-08G1/8フリップトグル0.15~1.0内部パイロット方式
10,670
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
31032942VZM450-N01-00NPT1/8基本体0.15~1.0内部パイロット方式
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
31032951VZM450-N01-01NPT1/8ローラレバー0.15~1.0内部パイロット方式
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする