曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-14~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-14~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239234MY1B100-14001400
498,630
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239252MY1B100-1400-Y7BW1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239261MY1B100-1400-Y7BWL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239277MY1B100-1400-Y7BWLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239286MY1B100-1400-Y7BWS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239295MY1B100-1400-Y7BWV1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239304MY1B100-1400-Y7BWVL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239313MY1B100-1400-Y7BWVLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239322MY1B100-1400-Y7BWVS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239331MY1B100-1400-Y7NW1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239347MY1B100-1400-Y7NWL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239356MY1B100-1400-Y7NWLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239365MY1B100-1400-Y7NWS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239374MY1B100-1400-Y7NWV1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239383MY1B100-1400-Y7NWVL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239392MY1B100-1400-Y7NWVLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239401MY1B100-1400-Y7NWVS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239417MY1B100-1400-Y7PW1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239426MY1B100-1400-Y7PWL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239435MY1B100-1400-Y7PWLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239444MY1B100-1400-Y7PWS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239453MY1B100-1400-Y7PWV1400
506,990
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239462MY1B100-1400-Y7PWVL1400
507,650
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239471MY1B100-1400-Y7PWVLS1400
503,140
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239487MY1B100-1400-Y7PWVS1400
502,810
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239243MY1B100-1400-Y69BL1400
505,780
459,800
505,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239496MY1B100-1400-Z731400
502,920
459,800
505,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239505MY1B100-1400-Z73L1400
503,580
459,800
505,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239514MY1B100-1400-Z73LS1400
501,110
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239523MY1B100-1400-Z73S1400
500,780
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239532MY1B100-1400-Z73Z1400
504,240
459,800
505,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239541MY1B100-1400-Z761400
502,920
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239557MY1B100-1400-Z76L1400
503,580
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239566MY1B100-1400-Z76LS1400
501,110
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239575MY1B100-1400-Z76S1400
500,780
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239584MY1B100-1400-Z801400
502,700
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239593MY1B100-1400-Z80L1400
503,360
459,800
505,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239602MY1B100-1400-Z80LS1400
501,000
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239611MY1B100-1400-Z80S1400
500,670
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25239627MY1B100-14501450
515,080
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239636MY1B100-1450-Y59BL1450
522,230
469,800
516,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25239645MY1B100-1450-Y59BZ1450
522,890
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする