メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-6~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-6~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25236583MY1B10G-600600100~500
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236592MY1B10G-600-A93600100~500
32,670
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236601MY1B10G-600-A93L600100~500
33,330
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25236617MY1B10G-600-A96L600100~500
33,550
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236626MY1B10G-600-M9B600100~500
34,870
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236635MY1B10G-600-M9BL600100~500
35,530
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236644MY1B10G-600-M9BW600100~500
35,420
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236653MY1B10G-600-M9N600100~500
35,090
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236662MY1B10G-600A600100~200
33,990
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236671MY1B10G-600A-M9BL600100~200
40,260
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236687MY1B10G-600AH-A93V600Aユニット/100~200、Hユニット/100~1000
42,740
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236696MY1B10G-600AH-M9NL600Aユニット/100~200、Hユニット/100~1000
45,160
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236705MY1B10G-600AS600100~200
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236714MY1B10G-600H600100~1000
43,340
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236723MY1B10G-600H-A93L600100~1000
47,410
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236732MY1B10G-600H-M9BL600100~1000
49,610
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236741MY1B10G-600H-M9BV600100~1000
49,830
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236757MY1B10G-600H-M9BVZ600100~1000
51,150
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236766MY1B10G-600H-M9NL600100~1000
49,830
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236775MY1B10G-650650100~500
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236784MY1B10G-650H650100~1000
44,390
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236793MY1B10G-650H-A93L650100~1000
48,460
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236802MY1B10G-650H-M9BL650100~1000
50,660
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25236811MY1B10G-680-M9BW680100~500
36,470
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする