曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-15~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-15~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257556MY1B16-150150100~1000
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257565MY1B16-150-A93150100~1000
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257574MY1B16-150-A93L150100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257583MY1B16-150-A93V150100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257592MY1B16-150-A933150100~1000
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257601MY1B16-150-M9B150100~1000
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257617MY1B16-150-M9BL150100~1000
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257626MY1B16-150-M9BVL150100~1000
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257635MY1B16-150-M9BVL3150100~1000
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257644MY1B16-150-M9BWL150100~1000
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257653MY1B16-150-M9BWVL150100~1000
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257662MY1B16-150-M9N150100~1000
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257671MY1B16-150A150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257687MY1B16-150A-A93150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257696MY1B16-150A-A93L150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257705MY1B16-150A-A93V150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257723MY1B16-150A-A96150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257714MY1B16-150A-A933150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257732MY1B16-150A-M9B150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257741MY1B16-150A-M9BL150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257757MY1B16-150A-M9BVL150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257766MY1B16-150A-M9NL150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25257775MY1B16-150AS-A93V150100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25258317MY1B16-155-A93L155100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257784MY1B16-15001500100~1000
51,260
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257793MY1B16-1500-A901500100~1000
53,350
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257802MY1B16-1500-A90L1500100~1000
54,010
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257811MY1B16-1500-A90LS1500100~1000
52,640
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257827MY1B16-1500-A90S1500100~1000
52,310
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257836MY1B16-1500-A90V1500100~1000
54,010
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257845MY1B16-1500-A90VL1500100~1000
54,670
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257854MY1B16-1500-A90VLS1500100~1000
52,970
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257863MY1B16-1500-A90VS1500100~1000
52,640
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257872MY1B16-1500-A931500100~1000
54,670
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257881MY1B16-1500-A93L1500100~1000
55,330
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257897MY1B16-1500-A93LS1500100~1000
53,300
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257906MY1B16-1500-A93S1500100~1000
52,970
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257915MY1B16-1500-A93V1500100~1000
55,330
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257924MY1B16-1500-A93VL1500100~1000
55,990
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257933MY1B16-1500-A93VLS1500100~1000
53,630
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257942MY1B16-1500-A93VS1500100~1000
53,300
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257951MY1B16-1500A1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,990
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257967MY1B16-1500A-A901500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,080
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257976MY1B16-1500A-A90L1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,740
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257985MY1B16-1500A-A90LS1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,370
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25257994MY1B16-1500A-A90S1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,040
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25258003MY1B16-1500A-A90V1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,740
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
25258012MY1B16-1500A-A90VL1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,400
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
25258021MY1B16-1500A-A90VLS1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,700
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25258037MY1B16-1500A-A90VS1500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,370
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする