曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25263515MY1B16-300300100~1000
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263524MY1B16-300-A90300100~1000
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263533MY1B16-300-A90L300100~1000
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263542MY1B16-300-A90LS300100~1000
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263551MY1B16-300-A90S300100~1000
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263567MY1B16-300-A90V300100~1000
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263576MY1B16-300-A90VL300100~1000
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263585MY1B16-300-A90VLS300100~1000
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263594MY1B16-300-A90VS300100~1000
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263603MY1B16-300-A93300100~1000
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263612MY1B16-300-A93L300100~1000
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263637MY1B16-300-A93L3300100~1000
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263621MY1B16-300-A93LS300100~1000
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263646MY1B16-300-A93S300100~1000
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263655MY1B16-300-A93V300100~1000
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263664MY1B16-300-A93VL300100~1000
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263673MY1B16-300-A93VLS300100~1000
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263682MY1B16-300-A93VS300100~1000
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263691MY1B16-300-A96300100~1000
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263707MY1B16-300-M9B300100~1000
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263716MY1B16-300-M9BL300100~1000
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263725MY1B16-300-M9BLS300100~1000
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263734MY1B16-300-M9BV300100~1000
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263743MY1B16-300-M9BVL300100~1000
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263752MY1B16-300-M9BVS300100~1000
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263761MY1B16-300-M9BW300100~1000
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263777MY1B16-300-M9BWL300100~1000
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263786MY1B16-300-M9BWVL300100~1000
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263795MY1B16-300-M9N300100~1000
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263804MY1B16-300-M9NL300100~1000
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263813MY1B16-300-M9NV300100~1000
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263822MY1B16-300-M9NVL300100~1000
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263831MY1B16-300A300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263847MY1B16-300A-A90300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263856MY1B16-300A-A90L300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263865MY1B16-300A-A90LS300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263874MY1B16-300A-A90S300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263883MY1B16-300A-A90V300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263892MY1B16-300A-A90VL300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263901MY1B16-300A-A90VLS300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263917MY1B16-300A-A90VS300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263926MY1B16-300A-A93300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263935MY1B16-300A-A93L300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263953MY1B16-300A-A93L4300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263944MY1B16-300A-A93LS300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263962MY1B16-300A-A93S300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263971MY1B16-300A-A93V300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263987MY1B16-300A-A93VL300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25264005MY1B16-300A-A93VL3300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25263996MY1B16-300A-A93VLS300100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする