メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266726MY1B16-500500100~1000
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266735MY1B16-500-A90500100~1000
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266744MY1B16-500-A90L500100~1000
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266753MY1B16-500-A90LS500100~1000
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266762MY1B16-500-A90S500100~1000
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266771MY1B16-500-A90V500100~1000
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266787MY1B16-500-A90VL500100~1000
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266796MY1B16-500-A90VLS500100~1000
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266805MY1B16-500-A90VS500100~1000
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266814MY1B16-500-A93500100~1000
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266823MY1B16-500-A93L500100~1000
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266841MY1B16-500-A93L3500100~1000
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266857MY1B16-500-A93L4500100~1000
46,750
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266832MY1B16-500-A93LS500100~1000
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266866MY1B16-500-A93S500100~1000
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266875MY1B16-500-A93V500100~1000
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266884MY1B16-500-A93VL500100~1000
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266893MY1B16-500-A93VLS500100~1000
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266902MY1B16-500-A93VS500100~1000
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266911MY1B16-500-A933500100~1000
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266927MY1B16-500-A934500100~1000
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266936MY1B16-500-M9B500100~1000
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266945MY1B16-500-M9BL500100~1000
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266954MY1B16-500-M9BV500100~1000
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266981MY1B16-500-M9BV3500100~1000
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266963MY1B16-500-M9BVL500100~1000
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266972MY1B16-500-M9BVZ500100~1000
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25266997MY1B16-500-M9BW500100~1000
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267006MY1B16-500-M9BWL500100~1000
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267015MY1B16-500-M9BWVL500100~1000
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267051MY1B16-500-M9N4500100~1000
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267024MY1B16-500-M9NL500100~1000
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267033MY1B16-500-M9NLS500100~1000
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267042MY1B16-500-M9NV500100~1000
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267067MY1B16-500A500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267076MY1B16-500A-A90500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267085MY1B16-500A-A90L500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267094MY1B16-500A-A90LS500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267103MY1B16-500A-A90S500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267112MY1B16-500A-A90V500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267121MY1B16-500A-A90VL500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,750
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267137MY1B16-500A-A90VLS500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267146MY1B16-500A-A90VS500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267155MY1B16-500A-A93500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,750
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267164MY1B16-500A-A93L500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267173MY1B16-500A-A93LS500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267182MY1B16-500A-A93S500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267191MY1B16-500A-A93V500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267207MY1B16-500A-A93VL500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25267216MY1B16-500A-A93VLS500100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,710
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする