曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-16~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-16~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274663MY1B16G-160-A93160100~1000
38,230
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274672MY1B16G-160-A93L160100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274681MY1B16G-160-A93LS160100~1000
36,850
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274697MY1B16G-160-M9BL160100~1000
41,090
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274706MY1B16G-160-M9N160100~1000
40,650
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274715MY1B16G-160A160100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274724MY1B16G-160A-A93160100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274733MY1B16G-16001600100~1000
52,530
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274742MY1B16G-1600-A93L1600100~1000
56,600
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274751MY1B16G-1600-A93VL1600100~1000
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274767MY1B16G-1600A1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274776MY1B16G-1600A-A901600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,350
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274785MY1B16G-1600A-A90L1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,010
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274794MY1B16G-1600A-A90LS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,630
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274803MY1B16G-1600A-A90S1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274812MY1B16G-1600A-A90V1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,010
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274821MY1B16G-1600A-A90VL1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274837MY1B16G-1600A-A90VLS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,960
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274846MY1B16G-1600A-A90VS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,630
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274855MY1B16G-1600A-A931600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274864MY1B16G-1600A-A93L1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274882MY1B16G-1600A-A93L31600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,360
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274873MY1B16G-1600A-A93LS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274891MY1B16G-1600A-A93S1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,960
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274907MY1B16G-1600A-A93V1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274916MY1B16G-1600A-A93VL1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,990
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274925MY1B16G-1600A-A93VLS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274934MY1B16G-1600A-A93VS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274943MY1B16G-1600AS-A901600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274952MY1B16G-1600AS-A90L1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,640
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274961MY1B16G-1600AS-A90LS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,270
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274977MY1B16G-1600AS-A90S1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,940
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274986MY1B16G-1600AS-A90V1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,640
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25274995MY1B16G-1600AS-A90VL1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275004MY1B16G-1600AS-A90VLS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,600
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275013MY1B16G-1600AS-A90VS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,270
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275022MY1B16G-1600AS-A931600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,300
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275031MY1B16G-1600AS-A93L1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,960
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275047MY1B16G-1600AS-A93LS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,930
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275056MY1B16G-1600AS-A93S1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,600
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275065MY1B16G-1600AS-A93V1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,960
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275074MY1B16G-1600AS-A93VL1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275083MY1B16G-1600AS-A93VLS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,260
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275092MY1B16G-1600AS-A93VS1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,930
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275101MY1B16G-1600AS-M9NL1600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,380
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275117MY1B16G-16501650100~1000
53,790
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする