曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-18~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-18~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275607MY1B16G-180180100~1000
34,820
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275616MY1B16G-180-A93180100~1000
38,230
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275625MY1B16G-180-A93L180100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275634MY1B16G-180-M9N180100~1000
40,650
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275643MY1B16G-180A180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275652MY1B16G-180A-A93180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275661MY1B16G-180A-A93L180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275677MY1B16G-180A-A93VS180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
41,580
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275686MY1B16G-180A-M9BWL180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,370
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275695MY1B16G-180A-M9NWL180100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,370
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276054MY1B16G-185185100~1000
34,820
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276063MY1B16G-185-A93L185100~1000
38,890
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276072MY1B16G-185-M9BS185100~1000
37,620
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276081MY1B16G-185A-A93L185100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275704MY1B16G-18001800100~1000
55,550
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275713MY1B16G-1800A1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,280
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275722MY1B16G-1800A-A901800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,370
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275731MY1B16G-1800A-A90L1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,030
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275747MY1B16G-1800A-A90LS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,660
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275756MY1B16G-1800A-A90S1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275765MY1B16G-1800A-A90V1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,030
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275774MY1B16G-1800A-A90VL1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,690
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275783MY1B16G-1800A-A90VLS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,990
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275792MY1B16G-1800A-A90VS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,660
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275801MY1B16G-1800A-A931800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
63,690
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275817MY1B16G-1800A-A93L1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
64,350
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275826MY1B16G-1800A-A93LS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275835MY1B16G-1800A-A93S1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,990
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275844MY1B16G-1800A-A93V1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
64,350
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275853MY1B16G-1800A-A93VL1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
65,010
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275862MY1B16G-1800A-A93VLS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,650
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275871MY1B16G-1800A-A93VS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,320
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275887MY1B16G-1800AS-A901800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,010
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275896MY1B16G-1800AS-A90L1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275905MY1B16G-1800AS-A90LS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275914MY1B16G-1800AS-A90S1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,960
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275923MY1B16G-1800AS-A90V1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,670
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275932MY1B16G-1800AS-A90VL1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275941MY1B16G-1800AS-A90VLS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275957MY1B16G-1800AS-A90VS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,290
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275966MY1B16G-1800AS-A931800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,330
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275975MY1B16G-1800AS-A93L1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,990
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275984MY1B16G-1800AS-A93LS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,950
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25275993MY1B16G-1800AS-A93S1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,620
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276002MY1B16G-1800AS-A93V1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
61,990
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276011MY1B16G-1800AS-A93VL1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,650
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276027MY1B16G-1800AS-A93VLS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,280
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276036MY1B16G-1800AS-A93VS1800100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,950
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276045MY1B16G-1818A-A93L31818100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
67,160
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25276097MY1B16G-1885A-A93L1885100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
65,120
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする