曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-4~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-4~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279676MY1B16G-400400100~1000
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279685MY1B16G-400-A93400100~1000
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279694MY1B16G-400-A93L400100~1000
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279703MY1B16G-400-A93S400100~1000
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279712MY1B16G-400-A93V400100~1000
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279721MY1B16G-400-A93VL400100~1000
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279737MY1B16G-400-A93VS400100~1000
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279746MY1B16G-400-M9B400100~1000
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279755MY1B16G-400-M9BL400100~1000
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279764MY1B16G-400-M9BL4400100~1000
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279773MY1B16G-400-M9BVL400100~1000
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279782MY1B16G-400-M9BW400100~1000
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279791MY1B16G-400-M9BWL400100~1000
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279807MY1B16G-400-M9NL400100~1000
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279816MY1B16G-400-M9NV400100~1000
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279825MY1B16G-400A400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279834MY1B16G-400A-A90400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279843MY1B16G-400A-A90L400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279852MY1B16G-400A-A90LS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279861MY1B16G-400A-A90S400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279877MY1B16G-400A-A90V400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279886MY1B16G-400A-A90VL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279895MY1B16G-400A-A90VLS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279904MY1B16G-400A-A90VS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279913MY1B16G-400A-A93400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279922MY1B16G-400A-A93L400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279947MY1B16G-400A-A93L3400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279931MY1B16G-400A-A93LS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279956MY1B16G-400A-A93S400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279965MY1B16G-400A-A93V400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279974MY1B16G-400A-A93VL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279983MY1B16G-400A-A93VLS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25279992MY1B16G-400A-A93VS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280001MY1B16G-400A-A933400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280017MY1B16G-400A-M9B400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280026MY1B16G-400A-M9BL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280035MY1B16G-400A-M9BV400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280044MY1B16G-400A-M9BVL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280053MY1B16G-400A-M9BW400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280062MY1B16G-400A-M9BWL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280071MY1B16G-400A-M9BWSDPC400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280087MY1B16G-400A-M9N400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280096MY1B16G-400A-M9NL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280105MY1B16G-400AS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280114MY1B16G-400AS-A90400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280123MY1B16G-400AS-A90L400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280132MY1B16G-400AS-A90LS400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280141MY1B16G-400AS-A90S400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280157MY1B16G-400AS-A90V400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25280166MY1B16G-400AS-A90VL400100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする