メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-6~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-6~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25281313MY1B16G-600600100~1000
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281322MY1B16G-600-A93600100~1000
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281331MY1B16G-600-A93L600100~1000
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281347MY1B16G-600-A93L3600100~1000
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281356MY1B16G-600-A93S600100~1000
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281365MY1B16G-600-A93V600100~1000
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281374MY1B16G-600-A93VL600100~1000
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281383MY1B16G-600-M9BL600100~1000
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281392MY1B16G-600-M9NL600100~1000
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281401MY1B16G-600A600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281417MY1B16G-600A-A90600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281426MY1B16G-600A-A90L600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281435MY1B16G-600A-A90LS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281444MY1B16G-600A-A90S600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281453MY1B16G-600A-A90V600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281462MY1B16G-600A-A90VL600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281471MY1B16G-600A-A90VLS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281487MY1B16G-600A-A90VS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281496MY1B16G-600A-A93600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281505MY1B16G-600A-A93L600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281514MY1B16G-600A-A93LS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281523MY1B16G-600A-A93S600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281532MY1B16G-600A-A93V600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281541MY1B16G-600A-A93VL600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281557MY1B16G-600A-A93VLS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281566MY1B16G-600A-A93VS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281575MY1B16G-600A-A933600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281584MY1B16G-600A-M9B600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281593MY1B16G-600A-M9BVL600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281602MY1B16G-600A-M9BW600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281611MY1B16G-600A-M9N600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281627MY1B16G-600AS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281636MY1B16G-600AS-A90600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281645MY1B16G-600AS-A90L600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281654MY1B16G-600AS-A90LS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281663MY1B16G-600AS-A90S600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281672MY1B16G-600AS-A90V600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281681MY1B16G-600AS-A90VL600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281697MY1B16G-600AS-A90VLS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281706MY1B16G-600AS-A90VS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281715MY1B16G-600AS-A93600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281724MY1B16G-600AS-A93L600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281733MY1B16G-600AS-A93LS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281742MY1B16G-600AS-A93S600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281751MY1B16G-600AS-A93V600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281767MY1B16G-600AS-A93VL600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281776MY1B16G-600AS-A93VLS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281785MY1B16G-600AS-A93VS600100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25281794MY1B16G-610-A93L610100~1000
45,210
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25281803MY1B16G-610A610100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする