曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-7~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-7~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

作動方式複動形使用流体空気給油不要(無給油)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8チューブ内径(Φmm)16内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25281977MY1B16G-70016700100~1000
41,140
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25281986MY1B16G-700-A9016700100~1000
43,230
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25281995MY1B16G-700-A9316700100~1000
44,550
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282004MY1B16G-700-A93L16700100~1000
45,210
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282013MY1B16G-700-A93LS16700100~1000
43,180
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282022MY1B16G-700-A93V16700100~1000
45,210
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282031MY1B16G-700-M9BL16700100~1000
47,410
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282047MY1B16G-700-M9BW16700100~1000
47,300
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282056MY1B16G-700-M9BWL16700100~1000
47,960
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282065MY1B16G-700-M9BWV16700100~1000
47,960
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282074MY1B16G-700A16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282083MY1B16G-700A-A9016700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,960
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282092MY1B16G-700A-A90L16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,620
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282101MY1B16G-700A-A90LS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,250
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282117MY1B16G-700A-A90S16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,920
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282126MY1B16G-700A-A90V16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,620
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282135MY1B16G-700A-A90VL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,280
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282144MY1B16G-700A-A90VLS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282153MY1B16G-700A-A90VS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,250
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282162MY1B16G-700A-A9316700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,280
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282171MY1B16G-700A-A93L16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,940
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282196MY1B16G-700A-A93L316700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,980
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282187MY1B16G-700A-A93LS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,910
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282205MY1B16G-700A-A93S16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282214MY1B16G-700A-A93V16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,940
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282223MY1B16G-700A-A93VL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,600
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282232MY1B16G-700A-A93VLS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,240
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282241MY1B16G-700A-A93VS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,910
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282257MY1B16G-700A-A93316700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,990
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282266MY1B16G-700A-M9B16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,480
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282275MY1B16G-700A-M9BL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,140
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282284MY1B16G-700A-M9BL316700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,280
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282293MY1B16G-700A-M9BVL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,020
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282302MY1B16G-700A-M9NL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,360
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282311MY1B16G-700AS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,510
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282327MY1B16G-700AS-A9016700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,600
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282336MY1B16G-700AS-A90L16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,260
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282345MY1B16G-700AS-A90LS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,880
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282354MY1B16G-700AS-A90S16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,550
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282363MY1B16G-700AS-A90V16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,260
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282372MY1B16G-700AS-A90VL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,920
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282381MY1B16G-700AS-A90VLS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,210
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282397MY1B16G-700AS-A90VS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,880
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282406MY1B16G-700AS-A9316700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,920
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282415MY1B16G-700AS-A93L16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282424MY1B16G-700AS-A93LS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,540
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282433MY1B16G-700AS-A93S16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,210
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282442MY1B16G-700AS-A93V16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282451MY1B16G-700AS-A93VL16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,240
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25282467MY1B16G-700AS-A93VLS16700100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする