曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-9~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-9~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25283246MY1B16G-900900100~1000
43,670
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283255MY1B16G-900-A90900100~1000
45,760
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283264MY1B16G-900-A93900100~1000
47,080
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283273MY1B16G-900-A93L900100~1000
47,740
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283282MY1B16G-900-M9BL900100~1000
49,940
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283291MY1B16G-900A900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283307MY1B16G-900A-A90900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,490
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283316MY1B16G-900A-A90L900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,150
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283325MY1B16G-900A-A90LS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,780
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283334MY1B16G-900A-A90S900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,450
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283343MY1B16G-900A-A90V900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,150
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283352MY1B16G-900A-A90VL900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,810
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283361MY1B16G-900A-A90VLS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,110
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283377MY1B16G-900A-A90VS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,780
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283386MY1B16G-900A-A93900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,810
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283395MY1B16G-900A-A93L900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,470
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283413MY1B16G-900A-A93L3900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,510
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283422MY1B16G-900A-A93L4900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,540
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283404MY1B16G-900A-A93LS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,440
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283431MY1B16G-900A-A93S900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,110
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283447MY1B16G-900A-A93V900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,470
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283456MY1B16G-900A-A93VL900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,130
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283465MY1B16G-900A-A93VLS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,770
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283474MY1B16G-900A-A93VS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,440
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283483MY1B16G-900AS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,040
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283492MY1B16G-900AS-A90900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,130
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283501MY1B16G-900AS-A90L900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,790
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283517MY1B16G-900AS-A90LS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,410
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283526MY1B16G-900AS-A90S900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,080
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283535MY1B16G-900AS-A90V900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,790
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283544MY1B16G-900AS-A90VL900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,450
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283553MY1B16G-900AS-A90VLS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,740
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283562MY1B16G-900AS-A90VS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,410
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283571MY1B16G-900AS-A93900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,450
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283587MY1B16G-900AS-A93L900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,110
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283596MY1B16G-900AS-A93LS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,070
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283605MY1B16G-900AS-A93S900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,740
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283614MY1B16G-900AS-A93V900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,110
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283623MY1B16G-900AS-A93VL900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,770
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283632MY1B16G-900AS-A93VLS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283641MY1B16G-900AS-A93VS900100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,070
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283657MY1B16G-920A-A93L920100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,740
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283666MY1B16G-950-A93950100~1000
48,350
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283675MY1B16G-950A950100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,670
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25283684MY1B16G-950A-A93950100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,080
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする