曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-8~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-8~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

作動方式複動形使用流体空気給油不要(無給油)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8チューブ内径(Φmm)20内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306285MY1B20-80020800100~1000
46,310
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306294MY1B20-800-A9020800100~1000
48,400
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306303MY1B20-800-A90L20800100~1000
49,060
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306312MY1B20-800-A90LS20800100~1000
47,690
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306321MY1B20-800-A90S20800100~1000
47,360
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306337MY1B20-800-A90V20800100~1000
49,060
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306346MY1B20-800-A90VL20800100~1000
49,720
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306355MY1B20-800-A90VLS20800100~1000
48,020
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306364MY1B20-800-A90VS20800100~1000
47,690
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306373MY1B20-800-A9320800100~1000
49,720
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306382MY1B20-800-A93L20800100~1000
50,380
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306391MY1B20-800-A93LS20800100~1000
48,350
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306407MY1B20-800-A93S20800100~1000
48,020
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306416MY1B20-800-A93V20800100~1000
50,380
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306425MY1B20-800-A93VL20800100~1000
51,040
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306434MY1B20-800-A93VLS20800100~1000
48,680
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306443MY1B20-800-A93VS20800100~1000
48,350
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306452MY1B20-800-M9B20800100~1000
51,920
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306504MY1B20-800-M9B320800100~1000
54,730
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306513MY1B20-800-M9B420800100~1000
57,530
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306522MY1B20-800-M9B520800100~1000
60,340
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306531MY1B20-800-M9B620800100~1000
63,140
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306547MY1B20-800-M9B720800100~1000
65,950
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306477MY1B20-800-M9B1020800100~1000
74,360
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306486MY1B20-800-M9B1120800100~1000
77,170
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306495MY1B20-800-M9B1220800100~1000
79,970
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306461MY1B20-800-M9BL20800100~1000
52,580
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306556MY1B20-800A20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
51,040
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306565MY1B20-800A-A9020800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,130
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306574MY1B20-800A-A90L20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,790
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306583MY1B20-800A-A90LS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
52,420
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306592MY1B20-800A-A90S20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
52,090
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306601MY1B20-800A-A90V20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,790
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306617MY1B20-800A-A90VL20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
54,450
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306626MY1B20-800A-A90VLS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
52,750
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306635MY1B20-800A-A90VS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
52,420
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306644MY1B20-800A-A9320800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
54,450
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306653MY1B20-800A-A93L20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,110
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306662MY1B20-800A-A93LS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,080
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306671MY1B20-800A-A93S20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
52,750
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306687MY1B20-800A-A93V20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,110
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306696MY1B20-800A-A93VL20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
55,770
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306705MY1B20-800A-A93VLS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,410
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306714MY1B20-800A-A93VS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
53,080
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306723MY1B20-800A-M9BV320800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
60,780
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306732MY1B20-800AL20800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
55,390
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306741MY1B20-800AL-A93VL20800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
60,120
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306757MY1B20-800AL-M9BWL20800Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
62,210
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306766MY1B20-800AS20800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
48,680
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25306775MY1B20-800AS-A9020800100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
50,770
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする