SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-105~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311912
MY1B20G-105L
CADデータダウンロード
105
¥
50,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25311921
MY1B20G-105LS
CADデータダウンロード
105
¥
43,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25311937
MY1B20G-1050
CADデータダウンロード
1050
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください