曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-2000~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-2000~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)2000作動方式複動形使用流体空気給油不要(無給油)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8チューブ内径(Φmm)20内容量1個
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25330837MY1B20G-2000202000100~1000
64,790
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330846MY1B20G-2000-A90202000100~1000
66,880
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330855MY1B20G-2000-A90L202000100~1000
67,540
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330864MY1B20G-2000-A90LS202000100~1000
66,170
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330873MY1B20G-2000-A90S202000100~1000
65,840
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330882MY1B20G-2000-A90V202000100~1000
67,540
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330891MY1B20G-2000-A90VL202000100~1000
68,200
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330907MY1B20G-2000-A90VLS202000100~1000
66,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330916MY1B20G-2000-A90VS202000100~1000
66,170
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330925MY1B20G-2000-A93202000100~1000
68,200
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330934MY1B20G-2000-A93L202000100~1000
68,860
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330943MY1B20G-2000-A93LS202000100~1000
66,830
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330952MY1B20G-2000-A93S202000100~1000
66,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330961MY1B20G-2000-A93V202000100~1000
68,860
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330977MY1B20G-2000-A93VL202000100~1000
69,520
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330986MY1B20G-2000-A93VLS202000100~1000
67,160
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25330995MY1B20G-2000-A93VS202000100~1000
66,830
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331004MY1B20G-2000A202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
69,520
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331013MY1B20G-2000A-A90202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,610
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331022MY1B20G-2000A-A90L202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,270
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331031MY1B20G-2000A-A90LS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,900
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331047MY1B20G-2000A-A90S202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,570
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331056MY1B20G-2000A-A90V202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,270
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331065MY1B20G-2000A-A90VL202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,930
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331074MY1B20G-2000A-A90VLS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,230
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331083MY1B20G-2000A-A90VS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
70,900
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331092MY1B20G-2000A-A93202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
72,930
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331101MY1B20G-2000A-A93L202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
73,590
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331117MY1B20G-2000A-A93LS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,560
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331126MY1B20G-2000A-A93S202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,230
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331135MY1B20G-2000A-A93V202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
73,590
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331144MY1B20G-2000A-A93VL202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
74,250
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331153MY1B20G-2000A-A93VLS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,890
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331162MY1B20G-2000A-A93VS202000100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
71,560
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331171MY1B20G-2000AH202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
74,970
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331187MY1B20G-2000AH-A90202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,060
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331196MY1B20G-2000AH-A90L202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,720
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331205MY1B20G-2000AH-A90LS202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,340
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331214MY1B20G-2000AH-A90S202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,010
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331223MY1B20G-2000AH-A90V202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,720
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331232MY1B20G-2000AH-A90VL202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
78,380
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331241MY1B20G-2000AH-A90VLS202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,670
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331257MY1B20G-2000AH-A90VS202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,340
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331266MY1B20G-2000AH-A93202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
78,380
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331275MY1B20G-2000AH-A93L202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
79,040
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331284MY1B20G-2000AH-A93LS202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331293MY1B20G-2000AH-A93S202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
76,670
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331302MY1B20G-2000AH-A93V202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
79,040
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331311MY1B20G-2000AH-A93VL202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
79,700
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25331327MY1B20G-2000AH-A93VLS202000Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Hユニッ
77,330
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする