メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200H~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200H~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
200
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全40種類を絞り込む
品番
40種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25329814MY1B20G-200H
¥52,690
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329823MY1B20G-200H-A90
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329832MY1B20G-200H-A90L
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329841MY1B20G-200H-A90LS
¥54,070
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329857MY1B20G-200H-A90S
¥53,740
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329866MY1B20G-200H-A90V
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329875MY1B20G-200H-A90VL
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329884MY1B20G-200H-A90VLS
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329893MY1B20G-200H-A90VS
¥54,070
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329902MY1B20G-200H-A93
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329911MY1B20G-200H-A93L
¥56,760
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329936MY1B20G-200H-A93L3
¥58,800
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329927MY1B20G-200H-A93LS
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329945MY1B20G-200H-A93S
¥54,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329954MY1B20G-200H-A93V
¥56,760
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329963MY1B20G-200H-A93VL
¥57,420
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329972MY1B20G-200H-A93VLS
¥55,060
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329981MY1B20G-200H-A93VS
¥54,730
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25329997MY1B20G-200H-M9B
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330006MY1B20G-200H-M9BL
¥58,960
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330015MY1B20G-200H-M9BL3
¥62,100
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330024MY1B20G-200H-M9BV
¥59,180
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330033MY1B20G-200H-M9BWL
¥59,510
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330042MY1B20G-200HS
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330051MY1B20G-200HS-A90
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330067MY1B20G-200HS-A90L
¥47,630
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330076MY1B20G-200HS-A90LS
¥46,260
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330085MY1B20G-200HS-A90S
¥45,930
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330094MY1B20G-200HS-A90V
¥47,630
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330103MY1B20G-200HS-A90VL
¥48,290
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330112MY1B20G-200HS-A90VLS
¥46,590
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330121MY1B20G-200HS-A90VS
¥46,260
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330137MY1B20G-200HS-A93
¥48,290
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330146MY1B20G-200HS-A93L
¥48,950
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330155MY1B20G-200HS-A93LS
¥46,920
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330164MY1B20G-200HS-A93S
¥46,590
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330173MY1B20G-200HS-A93V
¥48,950
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330182MY1B20G-200HS-A93VL
¥49,610
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330191MY1B20G-200HS-A93VLS
¥47,250
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25330207MY1B20G-200HS-A93VS
¥46,920
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする