曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-230~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-230~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
230
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25332666MY1B20G-230100~1000
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332675MY1B20G-230-A93L100~1000
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332684MY1B20G-230-M9NL100~1000
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332693MY1B20G-230A-A93L100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
¥47,410
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332702MY1B20G-230AL-A93Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
¥51,100
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332711MY1B20G-230H100~1000
¥54,230
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332727MY1B20G-230H-A93100~1000
¥57,640
¥52,980
¥58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332736MY1B20G-230H-M9B100~1000
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする