SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-240~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
240
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25332745
MY1B20G-240
CADデータダウンロード
100~1000
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332754
MY1B20G-240-M9NL
CADデータダウンロード
100~1000
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332763
MY1B20G-240A
CADデータダウンロード
100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332772
MY1B20G-240H
CADデータダウンロード
100~1000
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332781
MY1B20G-240L-A93
100~1000
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25332797
MY1B20G-240L-A93V
100~1000
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください