メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-37~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-37~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25336272MY1B20G-370370100~1000
¥40,150
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336281MY1B20G-370-A93L370100~1000
¥44,220
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336297MY1B20G-370-M9N370100~1000
¥45,980
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336306MY1B20G-370H370100~1000
¥55,770
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336315MY1B20G-370H-A93L370100~1000
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336324MY1B20G-370H-M9N370100~1000
¥61,600
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336333MY1B20G-370L-M9BWL370100~1000
¥60,390
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336342MY1B20G-370LS370100~1000
¥46,860
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336351MY1B20G-370LS-M9BL370100~1000
¥53,130
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336367MY1B20G-370LS-M9NL370100~1000
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336376MY1B20G-375-M9BV375100~1000
¥46,640
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336385MY1B20G-375A375100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336394MY1B20G-375A-M9NWVL375100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
¥52,360
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336403MY1B20G-375L-M9N375100~1000
¥59,400
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336412MY1B20G-375L-M9NVL375100~1000
¥60,720
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする