メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-18~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-18~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25635696MY1B50-180180
86,190
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635705MY1B50-18001800
151,310
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635741MY1B50-1800-Y7BW1800
159,670
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635757MY1B50-1800-Y7BWL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635766MY1B50-1800-Y7BWLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635775MY1B50-1800-Y7BWS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635784MY1B50-1800-Y7BWV1800
159,670
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635793MY1B50-1800-Y7BWVL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635802MY1B50-1800-Y7BWVLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635811MY1B50-1800-Y7BWVS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635827MY1B50-1800-Y7NW1800
159,670
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635836MY1B50-1800-Y7NWL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635845MY1B50-1800-Y7NWLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635854MY1B50-1800-Y7NWS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635863MY1B50-1800-Y7NWV1800
159,670
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635872MY1B50-1800-Y7NWVL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635881MY1B50-1800-Y7NWVLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635897MY1B50-1800-Y7NWVS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635906MY1B50-1800-Y7PW1800
159,670
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635915MY1B50-1800-Y7PWL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635924MY1B50-1800-Y7PWLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635933MY1B50-1800-Y7PWS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635942MY1B50-1800-Y7PWV1800
159,670
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635951MY1B50-1800-Y7PWVL1800
160,330
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635967MY1B50-1800-Y7PWVLS1800
155,820
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635976MY1B50-1800-Y7PWVS1800
155,490
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25635714MY1B50-1800-Y59B1800
157,800
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635723MY1B50-1800-Y59BL1800
158,460
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635732MY1B50-1800-Y59BZ1800
159,120
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635985MY1B50-1800-Z731800
155,600
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25635994MY1B50-1800-Z73L1800
156,260
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636012MY1B50-1800-Z73L51800
163,680
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636003MY1B50-1800-Z73LS1800
153,780
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636021MY1B50-1800-Z73S1800
153,450
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636037MY1B50-1800-Z73Z1800
156,920
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636046MY1B50-1800-Z761800
155,600
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636055MY1B50-1800-Z76L1800
156,260
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636064MY1B50-1800-Z76LS1800
153,780
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636073MY1B50-1800-Z76S1800
153,450
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636082MY1B50-1800-Z801800
155,380
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636091MY1B50-1800-Z80L1800
156,040
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636107MY1B50-1800-Z80LS1800
153,670
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636116MY1B50-1800-Z80S1800
153,340
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636125MY1B50-18201820
155,380
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636134MY1B50-1820-Z73Z1820
160,990
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636143MY1B50-18501850
155,380
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636152MY1B50-1850-Y59BL1850
162,530
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636161MY1B50-1880-Z731880
159,670
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636177MY1B50-18901890
155,380
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636186MY1B50-1890-Y7BWL1890
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする