曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-17~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-17~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25679516MY1B80-17001700
351,010
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679525MY1B80-1700-Y7BW1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679534MY1B80-1700-Y7BWL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679543MY1B80-1700-Y7BWLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679552MY1B80-1700-Y7BWS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679561MY1B80-1700-Y7BWV1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679577MY1B80-1700-Y7BWVL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679586MY1B80-1700-Y7BWVLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679595MY1B80-1700-Y7BWVS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679604MY1B80-1700-Y7NW1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679613MY1B80-1700-Y7NWL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679622MY1B80-1700-Y7NWLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679631MY1B80-1700-Y7NWS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679647MY1B80-1700-Y7NWV1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679656MY1B80-1700-Y7NWVL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679665MY1B80-1700-Y7NWVLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679674MY1B80-1700-Y7NWVS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679683MY1B80-1700-Y7PW1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679692MY1B80-1700-Y7PWL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679701MY1B80-1700-Y7PWLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679717MY1B80-1700-Y7PWS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679726MY1B80-1700-Y7PWV1700
359,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679735MY1B80-1700-Y7PWVL1700
360,030
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679744MY1B80-1700-Y7PWVLS1700
355,520
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679753MY1B80-1700-Y7PWVS1700
355,190
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679762MY1B80-1700-Z731700
355,300
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679771MY1B80-1700-Z73L1700
355,960
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679787MY1B80-1700-Z73LS1700
353,490
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679796MY1B80-1700-Z73S1700
353,160
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679805MY1B80-1700-Z73Z31700
359,430
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679814MY1B80-1700-Z761700
355,300
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679823MY1B80-1700-Z76L1700
355,960
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679832MY1B80-1700-Z76LS1700
353,490
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679841MY1B80-1700-Z76S1700
353,160
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679857MY1B80-1700-Z801700
355,080
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679866MY1B80-1700-Z80L1700
355,740
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679875MY1B80-1700-Z80LS1700
353,380
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679884MY1B80-1700-Z80S1700
353,050
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679893MY1B80-17201720
361,190
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679902MY1B80-17501750
361,190
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする