メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-18~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-18~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25679911MY1B80-18001800
361,190
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25679927MY1B80-1800-Y7BW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679936MY1B80-1800-Y7BWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25679945MY1B80-1800-Y7BWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679954MY1B80-1800-Y7BWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679963MY1B80-1800-Y7BWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679972MY1B80-1800-Y7BWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679981MY1B80-1800-Y7BWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25679997MY1B80-1800-Y7BWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680006MY1B80-1800-Y7NW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680015MY1B80-1800-Y7NWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680024MY1B80-1800-Y7NWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680033MY1B80-1800-Y7NWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680042MY1B80-1800-Y7NWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680051MY1B80-1800-Y7NWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680067MY1B80-1800-Y7NWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680076MY1B80-1800-Y7NWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680085MY1B80-1800-Y7PW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680094MY1B80-1800-Y7PWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680103MY1B80-1800-Y7PWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680112MY1B80-1800-Y7PWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680121MY1B80-1800-Y7PWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680137MY1B80-1800-Y7PWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680146MY1B80-1800-Y7PWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680155MY1B80-1800-Y7PWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680164MY1B80-1800-Z731800
365,480
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25680173MY1B80-1800-Z73L1800
366,140
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25680182MY1B80-1800-Z73LS1800
363,660
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680191MY1B80-1800-Z73S1800
363,330
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680207MY1B80-1800-Z73Z1800
366,800
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25680216MY1B80-1800-Z73Z31800
369,600
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680225MY1B80-1800-Z761800
365,480
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680234MY1B80-1800-Z76L1800
366,140
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680243MY1B80-1800-Z76LS1800
363,660
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680252MY1B80-1800-Z76S1800
363,330
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680261MY1B80-1800-Z801800
365,260
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680277MY1B80-1800-Z80L1800
365,920
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680286MY1B80-1800-Z80LS1800
363,550
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680295MY1B80-1800-Z80S1800
363,220
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25680304MY1B80-1810-Z731810
375,650
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25680313MY1B80-1840-Z73Z1840
376,970
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする