曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-18~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-18~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688747MY1B80G-18001800
361,190
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688774MY1B80G-1800-Y7BW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688783MY1B80G-1800-Y7BWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688792MY1B80G-1800-Y7BWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688801MY1B80G-1800-Y7BWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688817MY1B80G-1800-Y7BWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688826MY1B80G-1800-Y7BWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688835MY1B80G-1800-Y7BWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688844MY1B80G-1800-Y7BWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688853MY1B80G-1800-Y7NW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688862MY1B80G-1800-Y7NWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688871MY1B80G-1800-Y7NWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688887MY1B80G-1800-Y7NWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688896MY1B80G-1800-Y7NWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688905MY1B80G-1800-Y7NWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688914MY1B80G-1800-Y7NWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688923MY1B80G-1800-Y7NWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688932MY1B80G-1800-Y7PW1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688941MY1B80G-1800-Y7PWL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688957MY1B80G-1800-Y7PWLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688966MY1B80G-1800-Y7PWS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688975MY1B80G-1800-Y7PWV1800
369,550
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688984MY1B80G-1800-Y7PWVL1800
370,210
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688993MY1B80G-1800-Y7PWVLS1800
365,700
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689002MY1B80G-1800-Y7PWVS1800
365,370
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25688756MY1B80G-1800-Y59BL1800
368,340
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25688765MY1B80G-1800-Y59BL41800
375,490
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25689011MY1B80G-1800-Z731800
365,480
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25689027MY1B80G-1800-Z73L1800
366,140
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25689036MY1B80G-1800-Z73LS1800
363,660
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689045MY1B80G-1800-Z73S1800
363,330
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25689054MY1B80G-1800-Z761800
365,480
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689063MY1B80G-1800-Z76L1800
366,140
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689072MY1B80G-1800-Z76LS1800
363,660
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689081MY1B80G-1800-Z76S1800
363,330
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689097MY1B80G-1800-Z801800
365,260
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689106MY1B80G-1800-Z80L1800
365,920
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689115MY1B80G-1800-Z80LS1800
363,550
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689124MY1B80G-1800-Z80S1800
363,220
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25689133MY1B80G-1850-Z731850
375,650
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする