曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-4~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-4~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25690734MY1B80G-400400
218,740
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25690761MY1B80G-400-Y7BW400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690777MY1B80G-400-Y7BWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25690786MY1B80G-400-Y7BWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690795MY1B80G-400-Y7BWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690804MY1B80G-400-Y7BWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690813MY1B80G-400-Y7BWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690822MY1B80G-400-Y7BWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690831MY1B80G-400-Y7BWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690847MY1B80G-400-Y7NW400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690856MY1B80G-400-Y7NWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690865MY1B80G-400-Y7NWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690874MY1B80G-400-Y7NWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690883MY1B80G-400-Y7NWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690892MY1B80G-400-Y7NWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690901MY1B80G-400-Y7NWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690917MY1B80G-400-Y7NWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690926MY1B80G-400-Y7PW400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690935MY1B80G-400-Y7PWL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690944MY1B80G-400-Y7PWLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690953MY1B80G-400-Y7PWS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690962MY1B80G-400-Y7PWV400
227,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690971MY1B80G-400-Y7PWVL400
227,760
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690987MY1B80G-400-Y7PWVLS400
223,250
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690996MY1B80G-400-Y7PWVS400
222,920
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25690743MY1B80G-400-Y59BL400
225,890
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25690752MY1B80G-400-Y69BZ400
226,550
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691005MY1B80G-400-Z73400
223,030
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691014MY1B80G-400-Z73L400
223,690
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691023MY1B80G-400-Z73LS400
221,210
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691032MY1B80G-400-Z73S400
220,880
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691041MY1B80G-400-Z76400
223,030
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691057MY1B80G-400-Z76L400
223,690
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691066MY1B80G-400-Z76LS400
221,210
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691075MY1B80G-400-Z76S400
220,880
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691084MY1B80G-400-Z80400
222,810
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691093MY1B80G-400-Z80L400
223,470
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691102MY1B80G-400-Z80LS400
221,100
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691111MY1B80G-400-Z80S400
220,770
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25691127MY1B80G-420420
228,910
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691136MY1B80G-450450
228,910
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691145MY1B80G-450-Y7BW450
237,270
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691154MY1B80G-450-Y7BWVL450
237,930
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691163MY1B80G-450-Z73L450
233,860
209,800
230,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25691172MY1B80G-460460
228,910
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする