曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-9~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-9~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692886MY1B80G-900900
269,610
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692895MY1B80G-900-Y7BW900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692904MY1B80G-900-Y7BWL900
278,630
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692913MY1B80G-900-Y7BWLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692922MY1B80G-900-Y7BWS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692931MY1B80G-900-Y7BWV900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692947MY1B80G-900-Y7BWVL900
278,630
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692956MY1B80G-900-Y7BWVLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692965MY1B80G-900-Y7BWVS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692974MY1B80G-900-Y7NW900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692983MY1B80G-900-Y7NWL900
278,630
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25692992MY1B80G-900-Y7NWLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693001MY1B80G-900-Y7NWS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693017MY1B80G-900-Y7NWV900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693026MY1B80G-900-Y7NWVL900
278,630
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693035MY1B80G-900-Y7NWVLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693044MY1B80G-900-Y7NWVS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693053MY1B80G-900-Y7PW900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693062MY1B80G-900-Y7PWL900
278,630
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693071MY1B80G-900-Y7PWLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693087MY1B80G-900-Y7PWS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693096MY1B80G-900-Y7PWV900
277,970
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693105MY1B80G-900-Y7PWVL900
278,630
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693114MY1B80G-900-Y7PWVLS900
274,120
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693123MY1B80G-900-Y7PWVS900
273,790
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693132MY1B80G-900-Z73900
273,900
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693141MY1B80G-900-Z73L900
274,560
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25693157MY1B80G-900-Z73LS900
272,090
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693166MY1B80G-900-Z73S900
271,760
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693175MY1B80G-900-Z76900
273,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693184MY1B80G-900-Z76L900
274,560
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693193MY1B80G-900-Z76LS900
272,090
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693202MY1B80G-900-Z76S900
271,760
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693211MY1B80G-900-Z80900
273,680
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693227MY1B80G-900-Z80L900
274,340
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693236MY1B80G-900-Z80LS900
271,980
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693245MY1B80G-900-Z80S900
271,650
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693254MY1B80G-950-Z73950
284,080
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25693263MY1B80G-960960
279,790
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする