メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-7~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-7~) - SMC

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26685111MY3A16-700700
24,260
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685127MY3A16-700-A93700
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685136MY3A16-700-A93L700
28,330
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685145MY3A16-700-A93V700
28,330
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685154MY3A16-700-A933700
29,370
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685163MY3A16-700-A934700
31,080
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685172MY3A16-700-M9B3700
32,670
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
26685181MY3A16-780780
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする