メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26698192MY3B16-110110
25,410
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698201MY3B16-110-A93110
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698217MY3B16-110-M9BL110
31,680
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698226MY3B16-110-M9NL110
31,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698235MY3B16-110L-M9BV110
45,980
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698271MY3B16-115L115
39,490
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698287MY3B16-115L-M9BL115
45,760
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698296MY3B16-118L-A93118
42,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698305MY3B16-118L-M9B3118
47,910
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698244MY3B16-11001100
33,330
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698253MY3B16-1100L1100
47,410
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
26698262MY3B16-1130L-M9NL1130
54,780
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする