メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-180~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-180~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26701105MY3B16-180180
25,410
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701114MY3B16-180-A93V180
29,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701123MY3B16-180H180
40,370
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701132MY3B16-180L180
39,490
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701141MY3B16-180L-M9B180
45,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701157MY3B16-18001800
39,490
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701166MY3B16-1800-A931800
42,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701175MY3B16-1800-A93L1800
43,560
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701184MY3B16-1800-A9331800
44,610
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26701193MY3B16-1800H-A93L1800
58,520
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする