曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26704142MY3B16-400400
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704151MY3B16-400-A93400
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704167MY3B16-400-A93L400
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704176MY3B16-400-A93LS400
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704185MY3B16-400-A93V400
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704194MY3B16-400-A93VL400
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704203MY3B16-400-M9B400
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704212MY3B16-400-M9BL400
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704221MY3B16-400-M9BL3400
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704237MY3B16-400H400
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704246MY3B16-400H-A93400
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704255MY3B16-400H-A93L400
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704264MY3B16-400H-M9BL400
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704273MY3B16-400H-M9N400
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704282MY3B16-400H-M9NL4400
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704291MY3B16-400HL400
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704307MY3B16-400HL-M9B400
47,300
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704316MY3B16-400HL-M9NL400
48,180
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704325MY3B16-400HL-M9NL3400
51,430
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704334MY3B16-400L400
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704343MY3B16-400L-A93400
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704352MY3B16-400L-A93L400
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704361MY3B16-400L-A93L3400
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704377MY3B16-400L-A93L4400
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704386MY3B16-400L-A93V400
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704395MY3B16-400L-M9B400
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704447MY3B16-400L-M9B3400
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704404MY3B16-400L-M9BL400
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704413MY3B16-400L-M9BL-X417400
47,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704422MY3B16-400L-M9BV400
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704431MY3B16-400L-M9BWL400
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704456MY3B16-400L-M9N400
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704465MY3B16-400L-M9NL400
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704474MY3B16-400L-M9NW400
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704483MY3B16-400LS-A93L400
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704492MY3B16-400LS-A93V400
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26704501MY3B16-400SL400
34,210
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704517MY3B16-400SL-A93L400
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704526MY3B16-400SL-A93V400
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704535MY3B16-400SL-M9B400
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704544MY3B16-400SL-M9BL400
40,480
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704553MY3B16-401-A93L401
32,120
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704562MY3B16-401H-A93L401
47,080
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704571MY3B16-410HL410
42,570
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704587MY3B16-410HL-M9N3410
51,320
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704596MY3B16-410HL-M9N4410
54,230
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704605MY3B16-410L-A93L410
46,200
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704614MY3B16-415-M9BS415
30,860
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704623MY3B16-415L-M9NL415
48,620
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
26704632MY3B16-420-M9BS420
30,860
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする