曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40T~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40T~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26733061MY3B40TF-200SL200
56,210
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733077MY3B40TF-400400
51,760
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733086MY3B40TF-780L780
82,670
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733043MY3B40TF-14001400
79,260
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733052MY3B40TF-1400H-A93L1400
105,660
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733095MY3B40TN-350L350
71,670
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733104MY3B40TN-400400
51,760
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする