曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-12~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-12~) - SMC

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26733795MY3B63-12001200
142,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733804MY3B63-1200-A931200
145,590
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733813MY3B63-1200-A93L1200
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733822MY3B63-1200-A93S1200
143,880
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733831MY3B63-1200-M9B1200
147,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733847MY3B63-1200H1200
180,460
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733856MY3B63-1200H-A931200
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733865MY3B63-1200H-A93L1200
184,530
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733874MY3B63-1200H-A93S1200
182,160
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733883MY3B63-1200H-M9B1200
186,070
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733892MY3B63-1200H-M9BL1200
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733901MY3B63-1200H-M9BWL1200
187,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733917MY3B63-1200L1200
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733926MY3B63-1200L-A931200
174,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733935MY3B63-1200L-A9331200
175,890
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733944MY3B63-1200L-M9BL1200
177,050
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26733953MY3B63-1200LS-A93L1200
160,550
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733962MY3B63-12091209
146,410
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733971MY3B63-1209L-A9331209
180,130
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733987MY3B63-1210H-M9BL1210
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26733996MY3B63-1220H-M9BL1220
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734005MY3B63-1230H-M9BL1230
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734014MY3B63-1240H-M9BL1240
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734023MY3B63-12501250
146,410
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26734032MY3B63-1250H-M9BL1250
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734041MY3B63-1260H-M9BL1260
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734057MY3B63-1270H-M9BL1270
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734066MY3B63-1280H-M9BL1280
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26734075MY3B63-1290H-M9BL1290
190,960
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする