曜日別特売

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~)

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) - SMC

・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。
・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。
また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。
・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。
・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。
・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。
・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
継手口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760517PAP3313-P11-3/8"0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
157,030
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760526PAP3313-P11-B-3/8"0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
158,840
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760535PAP3313-P13-1/2"0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
157,030
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760544PAP3313-P13-B-1/2"0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
158,840
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760562PAP3313-033/8-0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
146,080
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760571PAP3313-03-B3/8-0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
147,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760553PAP3313-S11-B-LQ2 3/8"0~0.40.1~94(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
154,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする