プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)

プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) - SMC

・脈動減衰器内蔵自動運転型。
・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26760587PAX1112-F021/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
125,240
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760596PAX1112-021/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
125,240
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760605PAX1112-02-N1/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
126,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760614PAX1112-033/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
125,240
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26760623PAX1112-03-N3/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
126,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760632PAX1212-F021/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
187,830
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760641PAX1212-F02-N1/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760657PAX1212-N02-N1/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760666PAX1212-N03-N3/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760675PAX1212-021/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
187,830
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760684PAX1212-02-N1/40~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,600
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26760693PAX1212-033/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
187,830
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
26760702PAX1212-03-N3/80~0.60.5~106(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする