曜日別特売

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) - SMC

・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65

内容量1個
全163種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26782752PF2W704-F03-270.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782761PF2W704-F03-27-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782777PF2W704-F03-27N0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782786PF2W704-F03-67-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782795PF2W704-N03-270.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782804PF2W704-N03-27-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782813PF2W704-N03-27N0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782822PF2W704-N03-670.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782831PF2W704-N03-67-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782847PF2W704-N03-67N0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782856PF2W704-03-270.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782865PF2W704-03-27-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
26782874PF2W704-03-27N0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782883PF2W704-03-27N-M0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782892PF2W704-03-670.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782901PF2W704-03-67-M0.5~4
46,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
26782917PF2W704-03-67N0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782926PF2W704-03-67N-M0.5~4
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782935PF2W704T-F03-670.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782944PF2W704T-F03-67-M0.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782953PF2W704T-N03-270.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782962PF2W704T-N03-27-M0.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
26782971PF2W704T-03-270.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782987PF2W704T-03-27-M0.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26782996PF2W704T-03-27N0.5~4
48,180
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783005PF2W704T-03-27N-M0.5~4
48,180
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783014PF2W704T-03-670.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783023PF2W704T-03-67-M0.5~4
50,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783032PF2W711-F06-67N10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783041PF2W711-F10-2710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783057PF2W711-F10-27-M10~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783066PF2W711-N06-2710~100
54,510
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783075PF2W711-N06-27-M10~100
54,510
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783084PF2W711-N06-6710~100
54,510
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783093PF2W711-N10-2710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783102PF2W711-N10-27-M10~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783111PF2W711-N10-27N-M10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783127PF2W711-N10-6710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783136PF2W711-06-2710~100
54,510
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783145PF2W711-06-27-M10~100
54,510
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783154PF2W711-06-27N-M10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783163PF2W711-06-6710~100
54,510
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783172PF2W711-06-67-M10~100
54,510
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783181PF2W711-06-67N-M10~100
52,580
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783197PF2W711-10-2710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783206PF2W711-10-27-M10~100
55,880
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26783215PF2W711-10-27N10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783224PF2W711-10-27N-M10~100
53,960
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
26783233PF2W711-10-6710~100
55,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26783242PF2W711-10-67-M10~100
55,880
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする