曜日別特売

微差圧センサ PSE550シリーズ

微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)

内容量1個
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26787144PSE510-M5
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787153PSE510-R06
10,1808,798
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
26787162PSE510-R06-Q
11,0609,898
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
26787171PSE510-T01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787187PSE510-01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
26787196PSE510-01-Q
11,3909,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787205PSE511-M5
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787214PSE511-R06
10,1808,798
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
26787223PSE511-R06-Q
11,0609,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787232PSE511-T01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787241PSE511-01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
26787257PSE511-01-Q
11,3909,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787266PSE512-M5
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787275PSE512-M5-Q
11,3909,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787284PSE512-R06
10,1809,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787293PSE512-R06-Q
11,0609,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787302PSE512-T01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787311PSE512-01
10,5109,498
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787327PSE530-M5
4,6804,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787345PSE530-M5-C2L
6,0005,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787354PSE530-M5-L
5,7204,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787363PSE530-R06
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787381PSE530-R06-C2L
5,8905,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
26787397PSE530-R06-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787406PSE530-R07
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787424PSE530-R07-C2L
5,8905,198
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
26787433PSE530-R07-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787442PSE531-M5
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787467PSE531-M5-C2L
6,0005,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787476PSE531-M5-L
5,7205,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787485PSE531-R06
4,5703,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787503PSE531-R06-C2L
5,8905,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787512PSE531-R06-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787521PSE531-R07
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
26787546PSE531-R07-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787555PSE532-M5
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787573PSE532-M5-C2L
6,0005,598
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787582PSE532-M5-L
5,7205,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
26787591PSE532-R06
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787616PSE532-R06-C2L
5,8905,198
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
26787625PSE532-R06-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26787634PSE532-R07
4,5704,198
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787652PSE532-R07-C2L
5,8905,398
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
26787661PSE532-R07-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26787677PSE533-M5
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787695PSE533-M5-C2L
6,0005,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
26787704PSE533-M5-L
5,7204,998
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
26787713PSE533-R06
4,5703,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26787731PSE533-R06-C2L
5,8905,198
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り10点です
26787747PSE533-R06-L
5,6104,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26787354
2019-04-16
用途: 高圧ボンベから水槽にCO2を添加する際の圧力測定に使用しています。
製造業

水槽に、高圧ボンベにてCO2を添加していますが、これまではボンベのCO2が切れてもすぐに気が付けず、水草の状態を保つのが難しい問題があり、本製品を購入しました。
常に、CO2の圧力を測定しているため、圧力が下がるとすぐに分かり、重宝しています。
アナログ出力をマイコンのADコンバータに入力して圧力値を表示していますが、アナログゲージの圧力値と値が一致しており、性能も満足しています。センサを取り付けて初めて添加する圧力が約0.25MPaであることもわかりました。これまでは、値が分からずに使用していたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする