SMC
パイロット弁アッセンブリ
CE-対応品
CE対応品
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
プラグイン
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27514277
SF4-1F-70
ノンロックプッシュ式
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27514286
SF4-1FA-70
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27514295
SF4-1FB-70
ロック式B形(要工具形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27514304
SF4-1FC-70
ロック式C形(レバー形)
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください