SMC
SF Series(SF4-5G~)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27516151
SF4-5G-23
DC24
グロメット
ノンロックプッシュ式
300
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516167
SF4-5G-80
-
-
-
-
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516176
SF4-5GA-23
DC24
グロメット
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
300
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516185
SF4-5GB-23
DC24
グロメット
ロック式B形(要工具形)
300
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516194
SF4-5GB-80
-
-
-
-
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516203
SF4-5GC-80
-
-
-
-
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516212
SF4-5GS-23
DC24
グロメット
ノンロックプッシュ式
300
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516221
SF4-5GS-80
-
-
-
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516237
SF4-5GSA-23
DC24
グロメット
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
300
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516246
SF4-5GSB-23
DC24
グロメット
ロック式B形(要工具形)
300
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516255
SF4-5GSB-80
-
-
-
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27516264
SF4-5GSC-80
-
-
-
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください